YAMAGEN Generator Diesel AC Silent Type (Genset Diesel)

Sebelum PPN:
Rp339.999.900 - Rp559.999.900
Spesifikasi
Rated Speed 50Hz (rpm)1500
Rated Speed 60Hz (rpm)1800
ExcitationBrushless, Rotating Exciter (with AVR)
InsulationClass 'F'
Number of Poles4
Phase and Wire3 phase - 4 wire
Power Factor 0.8 (lagging)
Voltage RegulationWithin +/- 1.5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Standar genset dengan kapasitas 11kVa 3 phase 380V, 50Hz. Fitur Kontrol genset dimanapun dan kapanpun melalui smartphone Anda dengan menambahkan Additional Modul Koneksi Wiring dapat disesuaikan ke 3 phase 220V atau 1 phase 220V dengan perubahan kapasitas genset.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan