TRUSCO Key Ring Aluminum LED Light

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Body MaterialAluminium
Length (mm)38
Lighting Time(When Using Alkaline Batteries) about 11 Hours
Outside Diameter (mm)12
PowerButton Battery (LR41 1.5Vx4 Pieces) Sold Separately
Total Luminous Flux (Lm)15
WaterproofIPx4 (Drip-Proof)
Weight (g)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Batteries cannot be replaced. Never stare at the LED.

Ulasan Produk