Beli sensor cahaya di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OMRON AC/DC Power Free Type Photoelectric SwitchDeskripsi:Pursuing ease of wiring/adjustment. * Timers cannot be disabled for sensors with timer function (E3JM-@@@ 4T) .atribut:
- Vibration Resistance (Durability): 10 to 55Hz, double amplitude 1.5mm, 2h each in X, Y, and Z directions
- Ambient Illuminance (lx): Light receiving surface illuminance Incandescent lamp: 3000 or less
- Connection Method: terminal block type
- Withstand Voltage (V) : AC2000 50/60Hz 1min
- Ambient Illumination to Use (Lx) : Operating: 45 to 85, Storage: 35 to 95 (no condensation)
- Case Material: ABS
- Cover Material: polycarbonate
- Impact Durability (m/s²): 2
- Insulation Resistance (MΩ): 20 or more (at DC500V megger)
- Material (Lens) : methacrylic resin
- Material (Mounting Bracket): iron
- Protection Class: IEC standard IP66
- Shock Resistance (m/s²): 500 X, Y, Z directions 3 times
- DV Photo Sensoratribut:
- Voltage Rate (VAC): 220
- Current Rate (A): 10
- MIDEA LED Lamp SensorDeskripsi:SENSOR GERAKLampu menyala ketika ada gerakan dan akan mati saat tidak ada gerakan, gerakan akan dirasakan apda jarak 1-3 meter untuk memicu cahaya terus menerus.CAHAYA HANGATCahaya yang dihasilkan dapat menerangi keadaan disekitar kita memudahkan untuk menerangi tempat tertentu.LAMPU DARURATLampu ini bisa digunakan menjadi lampu darurat saat listrik mati / mati lampu untuk ruangan lebih aman dibanding menggunakan lilin. Ketika kamu bangun dimalam hari tidak perlu repot menyalakan lampu utama atau saat anda bangun dimalam hari berjalan ke ruangan tertentu lampu akan otomatis menyala.DASAR MAGNETIKLampu menggunakan dasar magnet agar bisa menempel pada area logam sehingga memudahkan dalam pemasangan lampu.PORTABLEPemasangan sangat mudah tidak perlu menggunakan alat & tidak perlu melubangi tembok, sehingga mudah dibawa kemana-mana, dengan syarat ditempel ke material yang dapat menempel dengan magnetatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 4000
- Control: 3 brightness Level Option
- Brightness Mode: Night and Day Mode
- Charging: Type C
- Kenmaster Lampu Sensor Cahayaatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Fitting: E27
- Range Voltage (V): 220-240
- Maximum Power (W): 60
- Autonics Closed Loop Stepper System AiC-CL SeriesDeskripsi:The AiC-CL series closed-loop stepper motors feature support for CC-Link communication. The motors can be used with Mitsubishi PLCs through CC-Link communication, offering easy connection, installation, and control without additional modules or controllers. Up to 42 axes can be controlled simultaneously or independently.atribut:
- Certification of Motor: CE
- Motor Basic Step Angle (Full/Half) (degree): 1.8/0.9
- Output Phase Motor: A,, B,, Z,
- Power Supply Driver (V): 24 DC
- Protection Structure of Motor: IP30
- Philips Smart Bright LED Batten G2atribut:
- Protection class IEC: Safety class II
- Cable: Cable without plug 2-pole
- Constant light output: No
- Number of products on MCB of 16 A type B: 10
- CE mark: CE mark
- Connection: Flying leads/wires
- Driver included: Yes
- Driver/power unit/transformer: Power supply unit
- EU RoHS compliant: Yes
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Input Voltage (V): 220 to 240
- Light source engine type: LED
- Light source replaceable: No
- Luminaire light beam spread: 140°
- Optic type: Wide beam
- Optical cover/lens type: Polycarbonate linear
- KAGASEL Photo Controls AS SeriesDeskripsi:1. ON and OFF operations are performed by sensing of light levels. 2. Random switching due to cloud shadow and such stray light as automobile head light is eliminated by using the thermal relay. 3. Durability and reliability are not affected by change of temperature and external mechanical forces. Small power consumption. Operates either by 50Hz or 60Hz. 4. The direction on the lighting side can be changed by an easy direction adjustment, the influence from light other than natural light can be decreased.atribut:
- Type: Thermal Relay Type
- Voltage Rating (V): 220
- Autonics Photoelectric Sensors AC/DC Type BEN SeriesDeskripsi:The BEN series photoelectric sensors with built-in amplifiers are available in universal AC/DC types and DC types. Light ON/Dark ON operation mode switch and sensitivity adjusters are available for easy configuration and set up (except through-beam types). The specialized sensor IC provides high performance in various user applications.
- Aurora Penghancur Kertas Cross Cutatribut:
- Shred Type : Cross Cut
- OMRON Photoelectric Sensor E3JM TypeDeskripsi:Ambient temperature: - Operating: -25 to +55°C When saving: -30 to + 70°C (However, freezing, no condensation). Lifespan: - Mechanical: 50 million times or more (opening/closing frequency of 18000 times/hour). - Electrical: 100.000 times or more (opening/closing frequency of 1800 times/hour). Control output: - 1 c contact AC 250V 3A (cos Φ = 1) or less, DC 5V 10mA or more. ON at the time of incoming light ON switch ON switching type. Power supply voltage: DC 12 to 240V ± 10% Ripple (pp) 10% or less, AC 24 to 240 ± 10% 50/60Hz. Light Source (Projected Wavelength): Infrared light emitting diode (950nm). Response Time: Operation. Restoration: 30ms or less each.atribut:
- Family Type: E3JM
- SELCON Photocellatribut:
- Type: Thermal Relay Type
- Voltage Rating (V): 220
- MASKO Photo Cellatribut:
- AC Voltage (V): 220
- Autonics Digital Panel Meters High Performance Type MP5Y SeriesDeskripsi:The MP5S/MP5Y/MP5W series high performance digital pulse meters can display various values using pulse inputs including rotation speed, speed, frequency, and more with 16 different operation modes. The meters can be applied in various industrial applications for accurate measurement and clear readings.
- Philips Motion SensorDeskripsi:The Philips smart LED wireless indoor motion sensor makes automating your lights as easy as walking past-and turns them off when you're gone. Place the sensor, which includes a battery, in an entrance or hallway and set it to turn the lights on or off to your desired settings at certain times.atribut:
- Battery Type: LR6 (AA)
- Housing Color: White
- Housing Material: Plastic
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): 3
- Protection Class: Class III
- Traytek Tray Standard Type C Hotdip GalvanizeDeskripsi:A Cable Tray Section which has no range directionatribut:
- Finishing: Hotdip Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
- NERO Electric Armatura LED Flood Lightatribut:
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 30000 hours
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga sensor cahaya Terbaru March 2026
| OMRON AC/DC Power Free Type Photoelectric Switch | Rp1.899.900 |
| DV Photo Sensor | Rp53.900 |
| MIDEA LED Lamp Sensor | Rp259.900 |
| Kenmaster Lampu Sensor Cahaya | Rp38.900 |
| Autonics Closed Loop Stepper System AiC-CL Series | Rp8.699.900 |
| Philips Smart Bright LED Batten G2 | Rp98.900 |
| KAGASEL Photo Controls AS Series | Rp159.900 |
| Autonics Photoelectric Sensors AC/DC Type BEN Series | Rp599.900 |
| Aurora Penghancur Kertas Cross Cut | Rp1.599.900 |
| OMRON Photoelectric Sensor E3JM Type | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)