Beli saklar sensor gerak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor Gerak
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor Gerak
    atribut:
    • Light Source: 9 LED 0.5 W
    • Luminous Flux (Lm): 30
    • Distance (m): 3
    • Accessories: 3AAA baterries included
    • Battery: 3AAA
    • Dimensions Unit (cm): 8x2x8
    • Runtime (hour): 3.5
  2. MASKO Krista Series - Saklar
    Mulai

    Rp98.900

    MASKO Krista Series - Saklar
    Deskripsi:
    - Saklar dimmer ini berfungsi untuk mengatur input daya pada peralatan listrik anda. - Praktis untuk mengatur tingkat cahaya terang lampu anda atau kecepatan gerak alat listrik lain seperti kipas, bor listrik, blower dan sebagainya.- Berfungsi untuk mengatur tingkat cahaya terang lampu- Telah memenuhi standar SNI, Aman digunakan- Tampilan lebih indah dengan letak mur di dalam (tidak nampak)
    atribut:
    • Switch: Dimmer Switch
    • Voltage (V): 220
    • Size (cm): 8.5x8.5
    • Maximum Power (W): 300
  3. Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Mulai

    Rp349.900

    Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round
    Deskripsi:
    Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.
    atribut:
    • Type: Cylindrical round (PR Series)
    • Sensing Distance (mm): 15
    • Harder Dimension/ Square (mm): 30
    • Connection Type: 2 m cable loose leads
    • Voltage (V): DC 12-24
    • Frequency (Hz): 200
    • Output Type: PNP
    • Shield: Non Shield
    • Wire Type: DC 3-wire
  4. Kitz Small Electric Type Electric Ball Valve (Full Bore)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kitz Small Electric Type Electric Ball Valve (Full Bore)
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Class: 10K
    • Body Material: C3771BE
  5. Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Infrared adalah sensor yang bekerja menggunakan panas infrared dari tubuh manusia, yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor infrared akan bekerja mengaktifkan beban lampu saat mendeteksi adanya panas tubuh manusia sehingga lampu menyala. Broco Motion Sensor Infrared cocok untuk digunakan untuk indoor.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Installation Height (m): 2.2-4
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Rated Load (W): Max. 800 (Incandescent Bulb) Max. 300 (CFL Lamp)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 15 minutes ± 2 minutes
    • Detection Distance (m): 6max (room temperature)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Detection Range (⁰): 360
    • Power Consumption (W): ± 0.5
    • Quality: ISO 9001
  6. Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Mulai

    Rp989.900

    Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor Gerak
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn E8331PIR3_WE is a PIR occupancy sensor switch with a time delay of 60 seconds. It is a 3 line 200VA switch with a detection angle of 110°. The network frequency of this PIR switch is 50 Hz, 60 Hz. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 40.28 mm in depth. And the embedding depth is 35 mm. Flush mounting is supported so that its box can be recessed into the surface and unexposed. Its fixing mode is M4 screw fixing. And its connection terminal is brass pillar. Polycarbonate and zinc plated steel material makes the switch as resistant as possible. It features glossy surface finish, with which fingerprints and smudge marks are easy to remove. Besides, it meets the following standards, CE, IEC 60669-2-1. IP20 level makes the PIR switch as reliable and resistant as possible. The device is UV, dust and oil resistant. It also passed the salt mist test.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate, Zinc Plated Steel
    • Product or Component Type: PIR Switch
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 40.28
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): 0 to 40
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 2x2.5
    • Colour Tint: White
    • Connections - Terminals: 3 Brass Pillar
    • Device Application: Control
    • Device Mounting: Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Embedding Depth (mm): 35
    • Environmental Characteristic: UV Resistant, Dust Resistant, Oil Resistant, Salt Mist
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Relative Humidity (%): 10 to 95 Non-Condensing
    • Standards: IEC 60669-2-1:ed. 4.1, 2009, CE
    • Surface Finish: Glossy
  7. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp709.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  8. Bardi Smart PIR Motion Sensor
    Mulai

    Rp239.900

    Bardi Smart PIR Motion Sensor
    Deskripsi:
    BARDI PIR Motion Sensor merupakan perangkat sensor dari BARDI yang dipergunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dan memberikan notifikasi ke aplikasi atau memicu sistem otomasi yang dapat diatur di aplikasi BARDI Smart Home.BARDI PIR Motion Sensor memiliki bentuk kecil namun memiliki kemampuan untuk menangkap gerakan hingga 10M, dengan sudut hingga 128⁰ ke segala arah. Sangat ideal bagi sistem canggih IoT di rumah Anda.BARDI PIR Motion Sensor dapat diintegrasikan dengan semua perangkat BARDI lainnya, seperti Siren Alarm, sehingga ketika BARDI PIR Motion Sensor mendeteksi suatu gerakan maka BARDI Siren Alarm akan berbunyi sesuai dengan pengaturan yang berlaku di dalam aplikasi BARDI Smart Home.
    atribut:
    • Comprehension (m): 10
    • Angle(°): 128
    • Dimensions (mm): 70x45x35.6
  9. Autonics Proximity Sensors Inductive PR Series
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    Autonics Proximity Sensors Inductive PR Series
    Deskripsi:
    Cylindrical Inductive Proximity SensorsThe PR series inductive proximity sensors feature solid sensing performance, excellent noise immunity and protection circuits. Available in various sizes and sensing distances, the standard cylindrical inductive sensors can be used in diverse applications requiring non-contact detection of metallic objects.
  10. Kitz Small Electric Ball Valve (Reduce Bore)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kitz Small Electric Ball Valve (Reduce Bore)
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FPM
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Class: 10K
    • Body Material: CAC406
  11. In-Lite Lampu Sorot INF027
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  12. Fantech Smart Sensor Kit
    Mulai

    Rp109.900

    Fantech Smart Sensor Kit
    atribut:
    • System Support: IOS / Android
    • Wi-Fi: IEEE 802.11 bg/n 2.4 GHz
  13. SENSOR SWITCH Lighting Control System Sensor
    Mulai

    Rp5.399.900

    SENSOR SWITCH Lighting Control System Sensor
    Deskripsi:
    Occupancy and Photo Sensors for nLight Distributed Intelligence Control Systems are remotely controllable and upgradeable with integrated RJ45 ports. The photo sensors feature automatic set-point configuration for simple calibration. The nLight Control System combines occupancy sensors, daylight sensors, time-based scheduling and manual controls (available separately) in a distributed intelligence platform for network lighting.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171608
    • Color - Motion Sensing and Dimming: White
    • Communication Method - Motion Sensing and Dimming: Digital Cat5 Cable
    • Coverage Angle - Motion Sensor (°): 360
    • Includes: (2) Self Tapping Screw
    • Installation Location - Motion Sensor: Ceiling
    • Item - Motion Sensing and Dimming: Motion Sensor
    • Operating Voltage - Motion Sensing and Dimming (V): 12 to 24 DC
    • Standards: Title 24 Compliant; UL and cUL Listed
    • Time Delay - Motion Sensor: 45sec to 25min
    • Time Delay Adjustment Method - Motion Sensor: Adjustable
    • Use With - Motion Sensing and Dimming: Sensor Switch nLight Control System
  14. Fuji Electric Emergency Stop
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

  15. HOLZ Flood Light
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    HOLZ Flood Light
    Deskripsi:
    Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
  16. Autonics Proximity Sensors Inductive PS Series
    Mulai

    Rp179.900

    Autonics Proximity Sensors Inductive PS Series
    Deskripsi:
    Rectangular Inductive Proximity SensorsThe PS series rectangular inductive proximity sensors feature excellent noise immunity and protection circuits. Various sizes and sensing sides models are available for application in diverse environments.
  17. Himel Saklar Dimmer
    Mulai

    Rp139.900

    Himel Saklar Dimmer
    atribut:
    • Type: HWDSD
    • Color: White
    • Fixing Mode: Screw and Claw
    • IP: IP20
    • Material: Polycarbonate
    • Rate Current (A): 10
    • Rate Voltage (V): 250
    • Standard: IEC/EN-60898-1 & SNI
  18. Broco Stop Kontak AC BSI Standard OB Gracio Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp51.900

    Broco Stop Kontak AC BSI Standard OB Gracio Series (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Broco Stop Kontak Gracio adalah contoh sempurna kombinasi antara fungsi & kesederhanaan. Saklar, soket, dan aksesoris Gracio tersedia untuk pemasangan tanam dan pemasangan permukaan dengan menggunakan Outbow dus. Stop kontak adalah sebuah alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, arus negatif dan grounding pada instalasi listrik. stop Kontak AC Broco Gracio / terminal listrik adalah salah satu peralatan instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Terminal listrik juga sebagai alat pemutus ketika terjadi kontak antara arus positif, negatif dan grounding pada instalasi listrik. Ketika terminal listrik terhubung dengan terminal listrik, maka dibutuhkan kabel dan steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada terminal listrik.Stop Kontak AC Broco Gracio yang dari tampilannya sudah terlihat berbeda dengan saklar dan stop kontak lainnya. Desain Broco Gracio dibuat agar terlihat elegan terutama dengan socket dan bingkai yang nampak serasi pada dinding. Broco Gracio memiliki model yang stylish, sangat cocok digunakan pada rumah atau kantor dengan desain yang modern. Stop kontak AC Broco Gracio dibuat dari material pilihan dan diproduksi dengan kualitas SNI dan LMK serta sertifikat Standard Internasional CE dan ISO 9001 sehingga aman dan kualitas terjamin. Dengan koleksi perlengkapan elektrik yang lengkap serta beragam, Broco memberikan keleluasaan berekspresi bagi para amatir maupun profesional untuk mewujudkan sebuah rumah impian.
    atribut:
    • Current (A): 13
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-250
    • Dimensions (mm): 80x80
  19. Autonics Photoelectric Sensors Compact Type BPS Series
    Mulai

    Rp819.900

    Autonics Photoelectric Sensors Compact Type BPS Series
    Deskripsi:
    The BPS series compact photoelectric sensors are easy to install with a compact, thin and flat design. The through-beam type sensors have long sensing distances of up to 3 m and protection rating of IP67.
  20. monotaro Tie Mounts, Self-Adhesive (Klip Kabel)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Tie Mounts, Self-Adhesive (Klip Kabel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Klip kabel
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Color: White
    • Recommended Static Load (N [g]): 2[204]
    • Materials (Tape): Base material: polyethylene, Adhesives: rubber-based
Daftar Harga saklar sensor gerak Terbaru March 2026
KRISBOW Lampu LED Push Light 3xAAA Sensor GerakRp98.900
MASKO Krista Series - SaklarRp98.900
Autonics Proximity Sensor Cylindrical RoundRp349.900
Kitz Small Electric Type Electric Ball Valve (Full Bore)Rp2.099.900
Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)Rp109.900
Schneider Electric AvatarOn Saklar Sensor GerakRp989.900
Legrand Motion SensorRp709.900
Bardi Smart PIR Motion SensorRp239.900
Autonics Proximity Sensors Inductive PR SeriesRp80.900
Kitz Small Electric Ball Valve (Reduce Bore)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)