Philips Smart Bright LED Batten G2 (Lampu)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Protection class IECSafety class II
CableCable without plug 2-pole
Constant light outputNo
Number of products on MCB of 16 A type B10
CE markCE mark
ConnectionFlying leads/wires
Driver includedYes
Driver/power unit/transformerPower supply unit
EU RoHS compliantYes
Input Frequency (Hz)50 to 60
Input Voltage (V)220 to 240
Light source engine typeLED
Light source replaceableNo
Luminaire light beam spread140°
Optic typeWide beam
Optical cover/lens typePolycarbonate linear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan