Spesifikasi
| Ambient Light (lux) | < 3 - 2000 LUX (adjustable) |
|---|---|
| Detection Movement Speed (m/s) | 0.6-1.5 |
| Installation Height (m) | 2.5-3.5 |
| Power Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Source (V) | 220-240 |
| Certificate | SNI (Indonesian National Standard) |
| Delay Time | Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 12 minutes ± 1 minute |
| Detection Distance (m) | 1-8 (radius) / (adjustable) |
| Detection Range (⁰) | 360 |
| HF System | 5.8 Ghz CW radar, 15M band |
| Power Consumption (W) | ± 0.9 |
| Quality | ISO 9001 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Broco Motion Sensor Microwave adalah sensor yang bekerja menggunakan gelombang elektro-magnetik frekuensi tinggi (5.8 Ghz) yang dirangkai dengan perangkat elektronik.
Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.
Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.
Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.
Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.
Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.
Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/i9P110051657-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
