Beli sealant glazing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ika Glazing Silicone Sealant Acetic A (Lem Silikon)atribut:
- Volume (g): 300
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Thickness (mm): 10.3
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Angle (°): 40
- REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam)Deskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Volume (ml): 300
- Ika Glazing Neutral Plus (Lem Silikon)Deskripsi:Glazing Neutral Plus is a one component RTV, silicone of neutral cure type will not corrode metal. It has excellent adhesion to most building substrates, such as glass, metal, concrete, masonry, stone, and numerous materials.good weather resistance, and good workability.atribut:
- Size (ml): 300
- Temperature Range (°C): -48 to +149
- ARED Handy Gun Sealant for Sealant Tube (Tembakan Lem Sealant)Deskripsi:- Handy gun sealant untuk tabung sealant / tube sealant / cartridge sealant.- Digunakan saat pengaplikasian sealant.- High quality gun sealant yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.atribut:
- Type: Gun Sealant
- Size (inch): 9
- Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
- MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)Deskripsi:Pengisi celah dan perekat serbaguna.atribut:
- Volume (ml): 300
- Packaging: Catridge
- SUPER TOOL Iron ManDeskripsi:-Compared to conventional welding and bolt joining, the work time is greatly shortened.-Can clamp the steel material strongly and reliably without bolts coming off.-The hole in the back of the body can be used for protective sheet setting, rope tightening-For temporary installations such as drive-in working platform, over bridge, working table, scaffolding, supportive maintenance mount, pedestal, temporary bridge.
- Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)Deskripsi:Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.atribut:
- Size (ml): 600
- Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Xilflex Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)atribut:
- Volume (g): 280
Daftar Harga sealant glazing Terbaru October 2026
| Ika Glazing Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon) | Rp40.900 |
| Ika Glazing Silicone Sealant Acetic A (Lem Silikon) | Rp48.900 |
| BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt) | Rp219.900 |
| REXCO Metal Parts Cleaner 70 Multi Purpose Degreaser (Pembersih Komponen Logam) | Rp60.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon) | Rp75.900 |
| Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon) | Rp47.900 |
| Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon) | Rp41.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp71.900 |
| Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20B%20Type%20(Vanbelt)/P101545004-2.jpg)
/afP101002375-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic%20(Lem%20Silikon)/g9P103635585-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Ika%20Glazing%20Neutral%20Plus%20(Lem%20Silikon)/kvP103841751-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/ARED%20Handy%20Gun%20Sealant%20for%20Sealant%20Tube%20(Tembakan%20Lem%20Sealant)/bhP106836413-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Kamar%20Mandi/MAPEI%20Mapeflex%20Sealant%20Underwater%20(Sealant%20Serbaguna)/60P105221216-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Bostik%20Seal%20N%20Flex%201%20Premium%20Polyurethane%20Joint%20Sealant%20(Sealant%20Poliuretan)/deP104638482-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)