Spesifikasi
| Composition | One component neutral curing silicone |
|---|---|
| Size (ml) | 300 |
| Shelf Life | 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet. |
| Storage Conditions | Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
Description
Silicone Weatherproofing Building Sealant is a one-component neutral curing silicone sealant with excellent adhesion, weatherability and elasticity for weather sealing in curtain wall and building facades, especially suits applications in the areas with large difference in temperature and low humidity. It easily extrudes in any weather and quickly cures at room temperature by reaction with moisture in the air to form a durable silicone rubber seal.
Fitur
- Tersedia beberapa macam warna- Tahan terhadap cuaca dan radiasi sinar ultraviolet, panas dan kelembapan, ozon dan cuaca yang ekstrim
- Formulasi perekat yang bagus dan cocok untuk kebanyakan material bangunan
- Tetap lentur pada rentang suhu -40 °C to +150 °C
Feature
- Provide color variant- Excellent weatherability and high resistance to ultraviolet radiation, heat and humidity, ozone and temperature extremes.
- With good adhesion and compatibility with most building material.
- Remain flexible over a temperature range of -40 °C to +150 °C
Kegunaan
Untuk penyekatan anti air pada tembok dan desain interior, penahan cuaca pada besi (tidak termasuk tembaga), kaca, batu, perangkat aluminium, dan plastik.Use
For weatherproofing sealing nonstructural curtain wall joints, facade joints and system. Weather sealing in metal (not including copper), glass, stone, aluminium panel, and plastic.



















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
