Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp929.900
Spesifikasi
Specific Gravity (g/mL)0.97
Temperature Resistance (°C)-45 to 150
Elasticity (%)580
Pressure Power (g/minute)633
Hardness19 Shore-A
Movement Capacity (%)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
Kegunaan
untuk penggunaan perekat kaca dalam perbaikan dan pembangunan rumah atau gedung
Use
for glass installation of Maintenance and build up house or building

Ulasan Produk