Spesifikasi
| Volume (ml) | 300 |
|---|---|
| Packaging | Catridge |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pengisi celah dan perekat serbaguna.
Description
Multipurpose modifed and sealant.
Fitur
DAPAT DIGUNAKAN UNTUKSebagai sealant
Pengisi celah pada dinding dan lantai
Pemasangan kusen jendela dan pintu
Sambungan yang dapat di cat
Sebagai perekat yang flexible
- Material berbahan dasar semen
- Bata
- Baja
- Tembaga
- Alumunium
- Keramik dan klinker
- Berbagai tipe plastik
KELEBIHAN
Dapat diaplikasikan dalam permukaan yang kering dan basah
Dapat diaplikasikan di dalam air
Memiliki ikatan dan daya serap yang lebih baik dibandingkan dengan silikon
Dapat dicat
Tahan cuaca
Mudah diaplikasikan
Material yang tidak habis, dapat disimpan
Tahan terhadap solvent dan bensin
Tidak berbau
PENGGUNAAN
Untuk mengisi selah, tergantung dari ukuran
sambungan
KEMASAN
300 ml
Feature
WHERE TO USEUse as sealant
Window and door fttings
Paintable joints
Use as flexible adhesive
- Cement-based materials
- Bricks
- Steel
- Copper
- Aluminium
- Ceramic and klinker
- Many types of plastic
ADVANTAGES
Can be applied on dry and wet substrates
Can be applied under water
Better bonding on compact and absorbent substrates compared to neutral silicone
Paintable
Weather resistant
Easy to apply
Can be stored
Resistant to solvent and gasoline
Odorless
CONSUMPTION
Depends on the width of joints
PACKAGING
300 ml cartidge
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Kamar%20Mandi/MAPEI%20Mapeflex%20Sealant%20Underwater%20(Sealant%20Serbaguna)/60P105221216-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
