Beli sealant di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  2. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
  3. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  4. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  5. Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1
    • Volume (ml): 300
  6. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  7. MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)
    Mulai

    Rp169.900

    MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)
    Deskripsi:
    Pengisi celah dan perekat serbaguna.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
    • Packaging: Catridge
  8. SUPER TOOL Iron Man
    54%
    Mulai

    Rp159.900

    SUPER TOOL Iron Man
    Deskripsi:
    -Compared to conventional welding and bolt joining, the work time is greatly shortened.-Can clamp the steel material strongly and reliably without bolts coming off.-The hole in the back of the body can be used for protective sheet setting, rope tightening-For temporary installations such as drive-in working platform, over bridge, working table, scaffolding, supportive maintenance mount, pedestal, temporary bridge.
  9. Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp139.900

    Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  10. TAIYO Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp57.900

  11. ARED Handy Gun Sealant for Sealant Tube (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ARED Handy Gun Sealant for Sealant Tube (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Handy gun sealant untuk tabung sealant / tube sealant / cartridge sealant.- Digunakan saat pengaplikasian sealant.- High quality gun sealant yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.
    atribut:
    • Type: Gun Sealant
    • Size (inch): 9
    • Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
  12. Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Mulai

    Rp219.900

    Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 600
  13. Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp9.900

    Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.
    atribut:
    • Color: Transparan
    • Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
    • Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
  14. Dextone Neutral Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Neutral Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant RTV netral yang mempunyai daya tahan temperat ure hingga 350°C (650°F) dan tidak bau digunakan untuk mulut pipa, pelindung transmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan kebocoran. Membentuk karet gasket secara elastis.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1.02
    • Color: Grey
    • Movement Capacity: 0.25
  15. Xilflex Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

  16. ALSEAL ColorSil Sealant (Sealant Akrilik)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    ALSEAL ColorSil Sealant (Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    ALSEAL ColorSil is a premium quality acrylic sealant formulated for sealing gaps and joints where conventional fillers would crack and fall off with slight movements and vibrations. It has a vast colours selection, making it suitable to match with the colour of the building materials to be sealed.With a wide variety of colours, one can match the colours of various construction materials. Suitable for general sealing applications (door and window joints, cabinet and wardrobe installation, skirting of wood flooring, etc.). Suitable for various substrates (metal, PVC, wood, concrete, gypsum boards, reinforced cement boards, marble, etc.).
    atribut:
    • Size (g): 450
    • Color: Light Brown
    • Application Temperature (°C): 5 to 50
    • Density (g/mL): 1.61
    • Curing System: Water Evaporation
    • Service Temperature (°C): -10 to 75
    • Solid Content (%): 81
  17. ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)
    Mulai

    Rp129.900

    ARED Gun Sealant for Sausage Sealant (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Gun Sealant untuk sealant kemasan sosis / sausage sealant.- Digunakan untuk pengaplikasian sealant.- Gun Sealant high quality yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.
    atribut:
    • Type: Gun Sealant
    • Size (inch): 15
    • Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
Daftar Harga sealant Terbaru October 2026
Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Rp75.900
Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Rp47.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Rp41.900
Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Rp41.900
Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp71.900
MAPEI Mapeflex Sealant Underwater (Sealant Serbaguna)Rp169.900
SUPER TOOL Iron ManRp159.900
Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp139.900
TAIYO Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp57.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)