Beli rib belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi Livestar U (Polyurethane V Ribbed Belt)Deskripsi:Made of polyurethane is a belt that takes advantage of the features of the flat belt and V-belt.atribut:
- Type: V ribbed Belt
- Angle Theta (°): 40
- Belt Material: Polyurethane
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 20
- Rib Pitch (mm): 2.4
- Thickness (mm): 3.5
- BANDO Rib Ace Belt Type 5PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Number of Ribs: 5
- Center Distance (mm): 3.56
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 4.8
- BANDO Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane)Deskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (5 Ribs)Deskripsi:- Sabuk Ribstar adalah sabuk kinerja tinggi yang dirancang dengan menggabungkan fitur sabuk V dengan transmisi tinggi dan fleksibilitas sabuk datar.- Kapasitas transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Kapasitas transmisi per lebar unit meningkat 35% hingga 50% dengan V-belt standar)- Transmisi kecepatan tinggi dimungkinkan. (Berat sabuk ringan dan sedikit panas yang dihasilkan).- Memiliki noise rendah dan transmisi halus dengan sedikit getaran.- Efisiensi transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Sekitar 98% efisiensi transmisi dalam kondisi penggunaan normal)- Desain yang kompak dimungkinkan.- Bebas perawatan dan umur panjang.atribut:
- Type: Ribstar Belt
- Number of Ribs: 5
- Belt Width (mm): 11.7
- Belt Height (mm): 3.8
- Maximum Speed (m/s): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 31.5
- Angle Theta (°): 40
- Belt Material: Rubber
- Dimension P (mm): 2.34 ± 0.05
- Dimensions a (mm): 11.7
- Dimensions b (mm): 3.8
- Dimensions c (mm): 1.5
- Dimensions r (mm): 0.24 or less
- Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (100 to 198inch)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt B Type (100 to 198inch) yang lengkap dengan panjang Effective Pitch Circumference 100-198 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Belt Type: Standard V-Belt
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Belt Material: Rubber
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi Mac Star Multi Wedge Belt 3 V TypeDeskripsi:Mac Star Multi-Wedge Belt adalah bagian atas Mac Star Wedge Belt yang disambungkan dengan tie band. Bentuk cross-sectional belt ini mirip dengan Mac Star Wedge Belt. Meskipun fluktuasi beban penggerak utama atau sisi mesin yang digerakkan terjadi secara berkala, belt dapat tetap beroperasi dengan stabil karena panjang belt tetap sama. Belt tidak akan lepas dari pulley. Karena disambung dengan tie band, belt dapat beroperasi dengan stabil dan vibrasinya lebih rendah meskipun jarak antar shaft jauh. Cocok untuk penggunaan vertikal.
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Mitsuboshi V Belt A-TypeDeskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- Mitsuboshi V Belt Tipe M MerahDeskripsi:- Tali intinya dibuat menggunakan tali poliester yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan daya regang yang tinggi.- Cocok untuk transmisi tenaga kuda tinggi. Tahan panas, anti licin, tahan api, anti statis (sesuai dengan standar RMA U.S).- Belt ini tahan banti bahkan dalam kondisi yang ekstrim.
- BANDO Rib Ace Belt Type 8PK (Van Belt)Deskripsi:V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.atribut:
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 8
- Thickness (mm): 4.8
- DAYCO Tension Pulleyatribut:
- UNSPSC: 26111807
- Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (4 Ribs)Deskripsi:- Sabuk Ribstar adalah sabuk kinerja tinggi yang dirancang dengan menggabungkan fitur sabuk V dengan transmisi tinggi dan fleksibilitas sabuk datar.- Kapasitas transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Kapasitas transmisi per lebar unit meningkat 35% hingga 50% dengan V-belt standar)- Transmisi kecepatan tinggi dimungkinkan. (Berat sabuk ringan dan sedikit panas yang dihasilkan).- Memiliki noise rendah dan transmisi halus dengan sedikit getaran.- Efisiensi transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Sekitar 98% efisiensi transmisi dalam kondisi penggunaan normal)- Desain yang kompak dimungkinkan.- Bebas perawatan dan umur panjang.atribut:
- Type: Ribstar Belt
- Number of Ribs: 4
- Belt Width (mm): 9.36
- Belt Height (mm): 3.8
- Maximum Speed (m/s): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 31.5
- Angle Theta (°): 40
- Belt Material: Rubber
- Dimension P (mm): 2.34 ± 0.05
- Dimensions a (mm): 9.36
- Dimensions b (mm): 3.8
- Dimensions c (mm): 1.5
- Dimensions r (mm): 0.24 or less
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type A (Standard)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt Silver Type A yang lengkap dengan panjang 30-150inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi Single Side Timing Belt Type-T5 10mm (Polyurethane)atribut:
- Belt Type: Timing Belt
- Type: Thermoplastic Type
- Belt Width (mm): 10
- Minimum Pulley Diameter (mm): 19
- Maximum Speed (m/s): 30
- Tooth pitch (mm): 5
- Belt Material: Polyurethane
- Belt Height (mm): 2.2
Daftar Harga rib belt Terbaru April 2026
| Mitsuboshi Livestar U (Polyurethane V Ribbed Belt) | Rp68.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 5PK | Rp56.900 |
| BANDO Belt SPB Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) | Rp289.900 |
| Fischer Hammer Anchor | Rp98.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (5 Ribs) | Rp619.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (100 to 198inch) | Rp98.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 4PK | Rp45.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102373305-1.jpg)

/19P102039045-2.jpg)
/P102372670-1.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)
/caP103840442-4.jpg)
/cgP103851448-1.jpg)

%20(Van%20Belt)/P102359749-1.jpg)

/P102361601-1.jpg)



/P102039144-1.jpg)

/c3P103840435-4.jpg)
/lnP102125779-3.jpg)
/8hP103754305-1.jpg)