Mitsuboshi Timing Belt Single Side Type-T5 10mm (Polyurethane) (Belt Timing)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Belt TypeTiming Belt
TypeThermoplastic Type
Belt Width (mm)10
Minimum Pulley Diameter (mm)19
Maximum Speed (m/s)30
Tooth pitch (mm)5
Belt MaterialPolyurethane
Belt Height (mm)2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait