BANDO Rib Ace Belt Type 5PK

Rating:
80% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp71.900 - Rp319.900
Spesifikasi
MaterialRubber
Number of Ribs5
Center Distance (mm)3.56
Angle (°)40
Thickness (mm)4.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
Description
V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.
Fitur
Transmisi daya yang efisien
Dapat digunakan pada katrol dan penggerak, mencegah pengurangan ukuran pada sistem transmisi
Dibuat sesuai kebutuhan OEM spesifikasi
Feature
- highly efficient Power transmission- can Be Used on small Pulley Drives and Serpentine Drives, leading To Size reductions in transmission systems- Built To OEM specificationsApplications automotive engine Accessory Drives
Kegunaan
Biasa digunakan pada aksesori mesin bus, mobil, truk dan otomotif lainnya

Ulasan Produk