Mitsuboshi Livestar U (Polyurethane V Ribbed Belt)

Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp379.900
Spesifikasi
TypeV ribbed Belt
Angle Theta (°)40
Belt MaterialPolyurethane
Maximum Speed (m/s)30
Minimum Pulley Diameter (mm)20
Rib Pitch (mm)2.4
Thickness (mm)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of polyurethane is a belt that takes advantage of the features of the flat belt and V-belt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait