Beli pompa grease angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  2. Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141736
    • Dimension Type: SAE
    • Fitting Material: Steel
    • Grease Fitting Style: Standard
    • Number of Pieces: 100
    • Product Type: Grease Fitting Kit
    • Sizes Included: (10) 1/4\"-28 45° Short Thread; (10) 1/4\"-28 in 90° Short Thread; (10) 1/8 in NPT 65°; (10) 1/8 in NPT 90°; (20) 1/8 in NPT Straight; (40) 1/4\"-28\" Straight Short Thread
    • Thread Size (inch): 1/8\"-27; 1/4\"-28
  3. Makita rechargeable grease gun
    Mulai

    Rp9.899.900

    Makita rechargeable grease gun
    Deskripsi:
    "Domestic highest" discharge power & speedEquipped with "automatic shift mode" that can automatically switch the discharge speed
    atribut:
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 449x114x245
    • Discharge Rate (mL/min): Automatic shifting mode: 290, low speed mode: 145
    • Grease Capacity: Cartridge: 420mL, Bulk: 570mL
    • Grease Type: Consistency number 0-2 (NLGI No.0-No.2)
    • Inner Diameter (mm): Barrel: 61
    • Mass (kg): 6
    • Power Input (V): 18
    • Work volume per charge: Automatic shifting mode: Approximately 15000mL, Low speed mode: Approximately 8000mL
  4. TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 31
    • Dimension 3 (mm): 9
    • Dimension 4 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  5. APRICA Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.599.900

    APRICA Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Pump merupakan suatu pompa yang memiliki fungsi sebagai pendistribusi utama pada sistem autolube yang dioprasikan oleh angin atau hydraulic sebagi sumber tenaga dari centro matic
    atribut:
    • Compression Ratio: 50 : 1
    • Grase Delivery (L/minute): 0.85
    • Air Pressure (MPa): 0.6-0.8
    • Tank Capacity (L) : 45
  6. Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp369.900

    Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4 NPT
    • Air Pressure (psi): 900
    • Hose size (inch): 3/8 I.D
    • Capacity (cc): 400
    • Out Pressure (psi): 4200
  7. MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.299.900

  8. TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  9. WESTWARD Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    Mulai

    Rp399.900

    WESTWARD Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    atribut:
    • Grease Fitting Style: Standard
    • UNSPSC: 40141736
  10. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  11. Wipro Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Wipro Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Pressure Air (MPa): 0.6-0.8
    • Oil Consume (g/minute): 800
    • Jerrycan Volume (L): 18
  12. Solid Tool Grease Gun Coupler (Kepala Grease Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  13. GAE Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    Mulai

    Rp499.900

    GAE Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    atribut:
    • Material: Copper
    • Finishing: Nickel Plated
    • Composition of Copper (%): ≥99.92
    • Electrical Conductivity (%): ≥98
    • Class: B
    • Standard: IEC 61238-1
    • Tensile Strength (N): ≥250
  14. TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

    NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    atribut:
    • Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
    • Standard: UL, CSA
  16. KSP Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

  17. GAE Press Connector (Skun Tekan)
    Mulai

    Rp3.900

    GAE Press Connector (Skun Tekan)
    Deskripsi:
    Press Connector IEC 61238-1
    atribut:
    • Material: Copper
    • Finishing: Nickel Plated
    • Composition of Copper (%): ≥99.92
    • Electrical Conductivity (%): ≥98
    • Tensile Strength (N): ≥250
    • Class: A
Daftar Harga pompa grease angin Terbaru October 2026
TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Rp9.699.900
Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)Rp3.699.900
Makita rechargeable grease gunRp9.899.900
TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Rp239.900
APRICA Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp4.599.900
Wipro Air Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp369.900
MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp4.299.900
TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)Rp669.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
WESTWARD Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)Rp399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)