TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialPolyurethene
Dimension 1 (mm)330
Dimension 2 (mm)31
Dimension 3 (mm)9
Dimension 4 (mm)7
Dimension 5 (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mm
Fungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan