Beli feeler gauge roll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dasqua Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp419.900

    Dasqua Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Made in Europe and strictly in accordance with DIN2275Surface roughness: Ra 0.4μmHardness: 360-600HV and prolongs the service life significantlyMaterial: premium stainless steel/alloy steelThickness: 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.80,0.90,1.00mmShaped size: 12.7mmx5m, desired length can be cut. Other sizes can be orderedseparately
    atribut:
    • Length (mm): 5
  2. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 77x77x33
    • Leaf Width (mm): 12.7
  3. GRIP ON TOOLS Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp169.900

  4. Eisen Feeler Gauge
    Mulai

    Rp65.900

    Eisen Feeler Gauge
    Deskripsi:
    Kegunaan: Untuk stel ukuran klep {Kerengangan celah}Terdiri dari beberapa tingkat ketebelan kunci yaitu- 0,05mm- 0,10mm- 0.15mm- 0,20mm- 0,25mm- 0,30mm- 0.35mm- 0,40mm- 0.45mm- 0,50mm- 0.55mm- 0,60mm- 0.65mm- 0.70mm- 0.75mm- 0.80mm- 0.85mm- 0.90mm- 0.95mm- 1.00mm
  5. Insize Feeler Gage Tapes (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    Insize Feeler Gage Tapes (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)
    Deskripsi:
    - Used as shims to accurately set spacing; - Made of hardened alloy steel; - Length 5m; - Width 13mm
  6. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp72.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
  7. TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    48%
    Mulai

    Rp87.900

    TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  8. Chemours Refrigerant
    BARU
    Mulai

    Rp3.799.900

    Chemours Refrigerant
    Deskripsi:
    Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
  9. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  10. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  11. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp109.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Leaf Width (mm): 12.7
    • Length (m): 1
    • Accuracy (µm): ± 5
  12. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  13. KRISBOW Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp59.900

    KRISBOW Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler Gauge 0.06x5m adalah alat yang digunakan untuk mengukur lebar gap, engineer biasa menggunakan alat ini untuk mengukur clearance dari dua buah part benda kerja. Terdapat beberapa piece dari feeler yang dapat dicocokkan dengan besar clearance dari benda kerja. Gauge feeler yang digunakan dapat digabungkan kembali menjadi satu sehingga alat ini sangat mudah digunakan dan tidak mudah hilang. Feeler gauge ini mempunyai ukuran 0.06x5m. Feeler Gauge sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  14. Kennedy Feeler Stock 20FT Coil (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp479.900

    Kennedy Feeler Stock 20FT Coil (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Useful for shimming in fixture and die work. Supplied in a compact, sturdy plastic rewindable dispenser case. Rewind feature, minimises accidental damage. Made of the finest tempered steel, marked every 6" with a line, thickness in thousandths of an inch.
    atribut:
    • Number of Blades: 1 Roll
    • System of Measurement: Imperial
    • Additional Features: Rewind feature
    • Material: Steel
  15. STARRETT Feeler Gauge Stock Roll (Gauge Bore Dial)
    Mulai

    Rp1.799.900

    STARRETT Feeler Gauge Stock Roll (Gauge Bore Dial)
    atribut:
    • Item: Feeler Gauge Stock Roll
    • Blade Material: Steel
    • Blade Style: Straight
    • Blade Width (inch): 1/2
    • Case Included: Yes
    • Dimension Type: Inch
    • Finish: Unfinished
    • Markings: Inch with Metric Equivalent
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Marring: No
    • Roll Length (ft): 25
  16. PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp619.900

    PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Steel feeler gauge sets are used to measure gap widths by inserting the gauge into a gap. They can also be used as high-precision, durable shims. They are commonly used by engineers, machinists, and in light and heavy production, automotive, and woodworking applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111617
    • Application: Used in Manufacturing and Maintenance Operations, Wherever Setting Close Spacing or Checking Extremely Tight Tolerances is Required
    • Blade Width (inch): 1/2
    • Included Certification: Certificate of Conformance
    • Locking Device: No
    • Markings: Inch with Metric Equivalent
  17. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. Metric: Manufactured to DIN 2275. Part 1 (Metric). Range: 10 Blade: .05 - .80mm. 13 and 20 Blade: .05 - 1mm.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Blade Length (mm): 100
    • Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
    • Product Type: Feeler Gauge
    • Product Number: 101/18
    • Number of Blade: 10
    • Part Number: KEN5180710K
  18. Dasqua Outside Micrometer Stainless Spindle
    Mulai

    Rp999.900

    Dasqua Outside Micrometer Stainless Spindle
    Deskripsi:
    Dasqua 4111-8105-A Outside Micrometer | DIN863 0-25mm Micrometer Screw | High Precision 0.004mm Accuracy | Stainless Steel Spindle & Carbide Measuring SurfacesStrictly made in accordance with DIN 863Spindle thread hardened, ground and lapped for ultimate accuracyWith spindle lockPackage Content1 x Outside Micrometer1 x Protective Case1 x Warranty Letter1 x User Manual
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Dimension C (mm): ϕ6.5
    • Dimension H (mm): ϕ18
Daftar Harga feeler gauge roll Terbaru October 2026
Dasqua Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)Rp419.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)Rp149.900
GRIP ON TOOLS Feeler Gauge Roll (Pengukur Celah)Rp169.900
Eisen Feeler GaugeRp65.900
Insize Feeler Gage Tapes (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)Rp239.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)Rp72.900
TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)Rp87.900
Chemours RefrigerantRp3.799.900
Wipro Fuller Gauge Roll (Pengukur Celah)Rp219.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)