Beli pintu stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  2. Yutaka Make Simple Partition Curtain
    Mulai

    Rp379.900

    Yutaka Make Simple Partition Curtain
    Deskripsi:
    -No need to use cumbersome special brackets or conduct additional installation work. Simply attach/detach with hooks.-Split curtain. No effort needed to open or close the curtain.-Tension rod can be used.-For partitioning indoor work area.-Can be mounted to pipes and other material with the diameter of up to 30mm-Can be used for a width of up to 900mm, using 7 sheets
    atribut:
    • Sheet Materials: Vinyl chloride (PVC)
    • Hook Material: Stainless Steel
  3. PIKKA Pintu
    Mulai

    Rp2.399.900

    PIKKA Pintu
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  4. KAIMIAO Pintu Baja Besi Rangka Kayu
    Mulai

    Rp1.999.900

    KAIMIAO Pintu Baja Besi Rangka Kayu
    Deskripsi:
    SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.
    atribut:
    • Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
    • Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
  5. Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
    atribut:
    • Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
    • Back Set (mm): 64
    • Case Depth (mm): 82
    • Round Diameter (mm): 48
    • Door Thickness  (mm): 33 to 42
    • Specification: 3 keys included, U9 cylinder
  6. ROHA Tirai PVC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    ROHA Tirai PVC
    Deskripsi:
    PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.
    atribut:
    • Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
  7. TRUSCO Strip Door Curtain
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Strip Door Curtain
    Deskripsi:
    - meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
  8. Woodone Integra Indonesia Pintu Kayu Engineering WESTWOOD Series
    Mulai

    Rp1.699.900

    Woodone Integra Indonesia Pintu Kayu Engineering WESTWOOD Series
    Deskripsi:
    Product interior diperuntukkan di dalam ruangan indoor/internalSpesifikasi: FJL Hardwood, Honeycomb, HDF Door Skin Unfinished
    atribut:
    • Thickness (mm): 36
  9. ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Mulai

    Rp4.099.900

    ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)
    Deskripsi:
    Fingerprint Time AttendanceWith Anviz’s industry-leading fingerprint algorithm BioNANO & waterproof, dustproof and scratchproof fingerprint sensor, EP300 offers a perfect time attendance solution. Special fingerprint positioning design makes it extremely friendly for both system administrators and everyday users.With a built-in, rechargeable battery, EP300 is ideal for portable or backup use or in the event there is no AC power available. Whenever you need to get the employee in and out records, everything is easy through USB cable (no driver needed), USB pen drive or TCP/IP network. Furthermore, the casing of EP300 has been made with recycled carbon materials and has no surface painting treatment. Anviz’s commitment to being a responsible environmental citizen includes working to ensure our products are environmentally safe.Processor: 32-bit High Speed CPUSensor: AFOSAlgorithm: BioNANO V11LCD: 128*64 White LCDFingerprint Capacity: 5.000Template: Ma2.000 TemplatesLog Capacity: Max 5.000 LogsCommunication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IPFingerprint Image Display: YesSelf-defined Status: 8Workcode: 6 digitIdentification Mode : FP, ID+FP, ID+PW, FP+PWFRR: 0.001%FAR: 0.00001%Scan Area: 22m*18mmResolution: 500 DPIIdentification Time :
    atribut:
    • Backup Battery: Standard 1100mAH(Around 6 hours)
    • Communication Interface: USB Device,USB Host,TCP/IP
    • Dimension (W x D x H) (mm): 185x130x35
    • Processor: 32-bit High Speed CPU
    • Software: Anviz Crosschex Standard
  10. Alexander Aluminium PVC Door 6 Panel
    Mulai

    Rp2.399.900

    Alexander Aluminium PVC Door 6 Panel
    Deskripsi:
    Pintu Aluminium Mix PVC merupakan salah satu produk terbaru kami. Dengan kombinasi antara bahan aluminium dan PVC Board membuat pintu ini lebih ringan namun tetap kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca. Kami memiliki banyak tipe dan motif sehingga Anda mempunyai banyak alternatif pilihan sesuai selera. Tersedia bukaan kanan atau kiri dan terdapat 2 pilihan warna untuk masing-masing tipe yaitu putih dan coklat. Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi, pintu kamar atau pintu penghubung ruangan yang ada didalam rumah Anda.
    atribut:
    • Size (WxH) (cm): 70x200
    • Door Material: Alumunium & PVC
  11. Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    Mulai

    Rp2.099.900

    Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    atribut:
    • Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.30
    • Type: Fire proof static electricity
    • Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
    • Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
  12. Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fingerspot Mesin Absensi & Akses Kontrol Pintu
    Deskripsi:
    Mesin dengan ukuran minimalis yang memiliki fungsi ganda, baik mesin absensi sidik jari-fingerprint untuk mencatat jam kehadiran sekaligus mesin akses kontrol untuk mengatur jam berapa saja dan siapa saja yang dapat membuka atau mengakses pintu ruangan. Mesin ini dapat dihubungkan dengan layanan absensi berbasis internet (cloud) KitaCloud dan KitaServer. Dengan menghubungkan mesin dan layanan KitaCloud, Anda dapat mengakses data karyawan dan laporan absensi kapan saja dan di mana saja. Seperti mesin absensi lainnya, mesin ini juga mempunyai fitur USB Data Encryption untuk menjaga data absensi di mesin tetap valid, fitur SSQ (Self Service Query) untuk melihat data scan tanpa perlu mengakses menu mesin, fitur Schedule Bell untuk alarm pengingat waktu scan, serta tersedia EasyLink SDK untuk mengembangkan aplikasi yang terintegrasi dengan mesin absensi Fingerspot secara lebih mudah, praktis, dan instan serta juga dilengkapi dengan software Fingerspot Personnel. Anda dapat menangani jam kerja, laporan absensi, pengelolaan karyawan lebih baik dan profesional. Lebih dari itu, software Fingerspot Personnel juga menyediakan modul penggajian sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menghitung gaji karyawan.Fitur: - Multi Koneksi, yaitu TCP/IP, RS485 dan USB Flashdisk untuk pilihan komunikasi yang fleksible. - Fitur akses kontrol : Pembatasan jam akses, door sensor, alarm dan antipassback. - Statik karyawan dan kehadirannya. - Reminder dan monitoring kontrak kerja karyawan yang akan berakhir. - Perhitungan cuti pribadi, cuti bersama, cuti normatif dan hutang cuti. - Pencatatan Izin Pribadi dan Izin Dinas. - Menangani jam kerja shift, non shift, jam kerja lewat tengah malam dan lembur. - Menangani tindakan indisipliner (keterlambatan, pulang awal, tidak scan presensi). - Menyediakan laporan per periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) dan dalam multi format (txt, xls, html, xml, pdf). - Modul penggajian sederhana termasuk pengaturan nilai cuti uang cuti normatif. - Mendukung layanan data absensi berbasis internet KitaCloud.Com dan KitaServer. - Tersedia EasyLink SDK untuk pengembangan aplikasi.
    atribut:
    • Software: Fingerspot Personnel
    • Fingerprint Sensor Type: Optical Without Gel
    • Self Service Reader: No
    • Schedule Bell: Yes
    • Model : Time Attendance & Access Control
  13. FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 120.11 M&S
    Mulai

    Rp8.899.900

    FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 120.11 M&S
    Deskripsi:
    FORTRESS Type 11 Hadir dengan desain panel kotak-kotak seperti anyaman yang menjadikan pintu tidak hanya kuat & kokoh namun juga indah serta sarat akan makna. Makna anyaman pada pintu memberikan kesan kebersamaan dan pemersatu yang saling merangkul dan berkasih sayang. Penggunaan model anyaman menampilkan kesan keagungan dan kelembutan pada pintu rumah Anda.Terdiri dari 2 Daun Pintu Besar & Kecil sehingga cocok untuk Pintu Utama rumah Anda yang berkonsep Minimalis.Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 11 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.SPESIFIKASI :- Ukuran : Lebar 120cm x Tinggi 210cm- Ketebalan Panel : 0.6 mm- Ketebalan Kusen : 0.8 mm- Bukaan : Kanan / Kiri- Material : Baja- Warna : Urat KayuKEUNGGULAN :- Keamanan Maksimal- Anti Rayap- Kokoh Tahan Lama- Anti Susut & Lengkung- Pemasangan Mudah & CepatProduct ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya
    atribut:
    • Product Dimension (cm): 120x5x210
    • Package Dimension (cm): 124x9x214
    • Color: Urat Kayu
    • Product Weight (g): 50000
  14. Alexander Aluminium PVC Door 2 Panel
    Mulai

    Rp2.399.900

    Alexander Aluminium PVC Door 2 Panel
    Deskripsi:
    Pintu Aluminium Mix PVC merupakan salah satu produk terbaru kami. Dengan kombinasi antara bahan aluminium dan PVC Board membuat pintu ini lebih ringan namun tetap kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca. Kami memiliki banyak tipe dan motif sehingga Anda mempunyai banyak alternatif pilihan sesuai selera. Tersedia bukaan kanan atau kiri dan terdapat 2 pilihan warna untuk masing-masing tipe yaitu putih dan coklat. Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi, pintu kamar atau pintu penghubung ruangan yang ada didalam rumah Anda.
    atribut:
    • Size (WxH) (cm): 70x200
    • Door Material: Alumunium & PVC
  15. Daiken Wheel (Four Wheel)
    72%
    Mulai

    Rp189.900

    Daiken Wheel (Four Wheel)
    atribut:
    • Item Name: Door hanger double wheels
  16. FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 90.12 Single
    Mulai

    Rp6.299.900

    FORTRESS C/Pintu Baja Fortress 90.12 Single
    Deskripsi:
    FORTRESS Type 12 Hadir dengan desain 3 garis vertikal yang menjadikan pintu terlihat untuk fasad rumah Anda. Makna garis vertikal pada pintu memberikan kesan stabilitas, kemegahan, dan kuat. Penggunaan garis vertikal pada pintu menampilkan kesan tinggi, stabil, kuat, dan megah pada rumah Anda yang berkonsep klasik.Karena materialnya yang Kuat, Kokoh, & Tahan Lama serta dilengkapi oleh 13 Fitur Unggulan untuk mewujudkan Pintu Rumah yang Aman & Indah.Hadir dengan harga terjangkau, FORTRESS Type 12 sudah Fullset Aksesoris serta dilengkapi dengan layanan After Sales Service & Garansi 2 Tahun.SPESIFIKASI :- Ukuran : Lebar 90cm x Tinggi 210cm- Ketebalan Panel : 0.6 mm- Ketebalan Kusen : 0.8 mm- Bukaan : Kanan / Kiri- Material : Baja- Warna : Urat KayuKEUNGGULAN :- Keamanan Maksimal- Anti Rayap- Kokoh Tahan Lama- Anti Susut & Lengkung- Pemasangan Mudah & CepatProduct ini di jual lengkap dengan Aksesorisnya
    atribut:
    • Product Dimension (cm): 90x5x210
    • Package Dimension (cm): 94x9x214
    • Color: Urat Kayu
    • Product Weight (g): 35000
  17. monotaro Vinyl Curtain Sheet Roll
    Mulai

    Rp2.499.900

    monotaro Vinyl Curtain Sheet Roll
    Deskripsi:
    To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.
    atribut:
    • Thickness (mm): About 1.9
    • Kind: With ribs
    • Type: Antistatic type
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Color: Transparent blue
    • Length (m): 30
Daftar Harga pintu stainless steel Terbaru March 2026
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.599.900
Yutaka Make Simple Partition CurtainRp379.900
PIKKA PintuRp2.399.900
KAIMIAO Pintu Baja Besi Rangka KayuRp1.999.900
Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)Rp2.699.900
ROHA Tirai PVCRp909.900
TRUSCO Strip Door CurtainRp46.900
Woodone Integra Indonesia Pintu Kayu Engineering WESTWOOD SeriesRp1.699.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
ANVIZ Time Attendance (Mesin Absen)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)