Beli pantograph di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DRAPAS Drafting Brush 23cmDeskripsi:Erasure can be removed without staining the drawing.atribut:
- Overall Length (cm): 23
- Staedtler Drafting Brushatribut:
- Material: Horse hair, high impact polystyrene
- Mass (g): 51
- Dimensions (mm): 75x245x9.4
- STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Deskripsi:Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)- Ketebalan plat yg bisa dipotong:1. Plasma : 40mm ( pakai CUT 120)2. Gas Cutting : 75mm ( pakai nozzle ST-25, no. 5)Aksesories & Perlengkap :- Straight type flame gas cutting torch, 1 pcs- Cutting tip ST-25, No.2( 106HC / LPG), 1 pcs- Nesting software: FASTCAM, 1 pcsatribut:
- Beam (mm): 2200
- Lifting Body: Screw
- Longitudinal Rail (mm): 3500
- Machine Size (mm): 2200x3500
- Nesting Software: FastCAM
- Operating System: F2100B
- Stepper Motor: 57ByG250C
- Stepper Motor Driver: QS2H404D
- Switching Power Supply (W): 350
- THC (Torch Height Control) System: F1621P
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220, 50/60 (1 phase)
- Working Speed (mm/minute): max idle speed 5.000, cutting speed depend on cutting method
- AUTOTEX Windshield Wiper Arms (Lengan Wiper Kaca Depan) (Tuas Wiper)atribut:
- UNSPSC: 25171502
- Mounting Hardware Included: Yes
- Windshield Location: Front
- Staedtler Fineliner Pigment Liner (Pulpen / Bolpoin)Deskripsi:Single product black, line width approx. 0.05 mmatribut:
- Color: Black
- Staedtler Eraser Rasoplatst (Penghapus)atribut:
- Color: White
- CELLKIT Pinset Stainless Steel BengkokDeskripsi:Terbuat dari bahan stainless steel dengan bentuk ujung bengkok yang presisi memberikan kekuatan dan ketepatan dalam mengangkat dan menjepit benda-benda kecil pada saat melakukan perbaikan / aktivitas lainnya.Terbuat dari besi anti magnet dengan baja tahan karat, dengan kekuatan yang elastis dapat diandalkan untuk menjepit. Ini dapat digunakan dengan pelarut dan pembersih lain tanpa takut korosi.Lingkup penggunaan: - Perbaikan - Hobi - Rumah tangga - Perawatan kecantikanatribut:
- Material: Stainless Steel
- Packaging Dimensions (cm): 8.5x0.1x16.5
- AUTOTEX Wiper Motor (Penggerak Wiper)Deskripsi:Wiper motors are devices in the wiper system that function on a power supply to move the wiper blades in a smooth motion. Motors fail due to normal wear and tear and must be replaced.
- monotaro Front Wiper Blade Windshield (Penyeka Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Standard rubber (refill)
- Shape: U clip
- Type Adapted: Only for right steering wheel
- Body Material: Steel
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- AUTOTEX Windshield Wiper Motor, Motor Kit, & SwitchDeskripsi:Motor kits include the entire windshield wiper assembly, including the motor, arms, and blades to restore the wipers to proper operation.atribut:
- UNSPSC: 25171502
- Application: Bus; Commercial Truck; Con/Ag; Marine; RV; Truck
- Material: Mixed
- KRISBOW Mesin Bubut CNCatribut:
- Boring Bar Diameter (mm): 30
- Controller: Siemens
- Distance Beetween Centres (mm): 1000
- Indexing Time (s): 2.4
- Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
- Max. Swing Over Bed (mm): 415
- Max. Swing Over Carriage (mm): 200
- Max. Turnig Diameter (mm): 220
- Max. Turning Length (mm): 850
- Number of tools: 6
- Quill Diameter (mm): 60
- Quill Taper: MT 4
- Quill Travell (mm): 130
- Spindle Bearing Diameter (mm): 85
- Spindle Bore Diameter (mm): 52
- Spindle Motor Power (kW): 7.5
- Spindle Nose: ISO 702/III No 6
- Tool Shank Size (mm): 20x20
- X Axis travel (mm): 200
- Z-Axis Travel (mm): 760
- Polar Flexible Duct Aluminium Insulated (Selang Udara Fleksibel)Deskripsi:POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.atribut:
- Standard Lengths (m): 10
- Compress (%): Up To 90
- Standard Insulation: Fiberglass Wool 25mm and 50mm
- Material: Aluminium
- Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
- Steel Wire (mm): 1.0-1.2
- Temperature Range (°C): -30 to 100
- KRISBOW Plasma Cutting 1P (Mesin Potong Plasma)Deskripsi:PLASMA CUT 45A 1P VRC4- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipasatribut:
- Dimensions (mm): 448x155x272
- Current (A): 45
- MILLER ELECTRIC Plasma CutterDeskripsi:Miller Spectrum plasma cutters come with either a handheld plasma torch or a machine plasma torch with cable, a consumables kit, and a work cable with clamp. Miller Spectrum plasma cutters that come with a machine torch also include an automation kit. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.atribut:
- UNSPSC: 23171518
- Plasma Torch Type: Handheld
- Process: Plasma Cutting
- Insize CNC Vision Measuring Systematribut:
- Includes: Computer
- Data Output Type: Cable
- Digital Zoom: 0.7x to 4.5x
- Display Accuracy: (98.4+10L)uin
- Focusing Travel (inch): 5.90625
- Illumination: Adjustable LED Light
- Image Detecting Unit: 1/2 in Color CCD, 0.4M Pixel
- Image Type: Erect
- Magnification System: 20X-128X (on 19.5 in Monitor)
- Maximum Workpiece Height (inch): 6.3
- Measuring Accuracy: (98.4+10L)uin
- Measuring Range: 10.63inchx6.69inchx5.90inch
- Observation Unit Zoom: 4.5X
- Optical System Magnification: 33 to 195X
- Optical System Working Distance (inch): 3.625
- Stage Glass Size (inch): 13.78x9.84
- Vision Measuring System Type: CNC
- X-Axis Measuring Range (inch): 10.625
- Y-Axis Measuring Range (inch): 6.703125
- Z-Axis Measuring Range (inch): 5.90625
- STAHLWERK Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)atribut:
- Insulation class: H
- Protection Class: IP21S
- STAHLWERK CNC Gantry Plasma + Flame Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Deskripsi:Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)Aksesories & Perlengkap- Straight type flame torch, 1 pcs- Cutting tip ST-25, No.2(106HC / LPG), 1 pcs- Nesting software: FASTCAM, 1 pcs- Rel + mesin. Total berat 390 kgatribut:
- Cutting Way, Optional: Plasma or Gas Cutting (Plasma Machine not include)
- Dimensions (mm): 3620x450x680
- Lifting Body: Screw
- Longitudinal Rail (mm): 6000
- Machine Size (mm): 2200x3500
- Nesting Software: FastCAM
- Operating System: F2100B
- Stepper Motor: 57ByG250C
- Stepper Motor Driver: QS2H404D
- THC (Torch Height Control) System: F1621P
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220, 50/60 (1 phase)
- Working Size (mm): 2500x6000
- Working Speed (mm/minute): max idle speed 1.800, cutting speed depend on cutting method
Daftar Harga pantograph Terbaru October 2026
| DRAPAS Drafting Brush 23cm | Rp209.900 |
| Staedtler Drafting Brush | Rp169.900 |
| STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma) | Rp47.999.900 |
| AUTOTEX Windshield Wiper Arms (Lengan Wiper Kaca Depan) (Tuas Wiper) | Rp959.900 |
| Staedtler Fineliner Pigment Liner (Pulpen / Bolpoin) | Rp16.900 |
| Staedtler Eraser Rasoplatst (Penghapus) | Rp2.900 |
| CELLKIT Pinset Stainless Steel Bengkok | Rp28.900 |
| AUTOTEX Wiper Motor (Penggerak Wiper) | Rp3.599.900 |
| monotaro Front Wiper Blade Windshield (Penyeka Kaca Mobil) | Rp38.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma) | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/STAHLWERK%20CNC%20Plasma%20and%20Gas%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/3qP112239134-1.jpg)
%20(Tuas%20Wiper)/rcP110137984-1.jpg)
/p3P109147903-1.jpg)
/7sP108368280-1.jpg)

/njP116065847-1.jpg)
/P101560908-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/ptP102113929-2.jpg)


/2zP109123107-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/KRISBOW%20Plasma%20Cutting%201P%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/52P107072182-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Air%20Plasma%20Torch/MILLER%20ELECTRIC%20Plasma%20Cutter/9zP109496359-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/DAIDEN%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma%20Cutting)/P102891555-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/STAHLWERK%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/77P112239259-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/STAHLWERK%20CNC%20Gantry%20Plasma%20%2B%20Flame%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/38P112239116-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)