Sebelum PPN:
Rp47.999.900 - Rp57.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Beam (mm) | 2200 |
|---|---|
| Lifting Body | Screw |
| Longitudinal Rail (mm) | 3500 |
| Machine Size (mm) | 2200x3500 |
| Nesting Software | FastCAM |
| Operating System | F2100B |
| Stepper Motor | 57ByG250C |
| Stepper Motor Driver | QS2H404D |
| Switching Power Supply (W) | 350 |
| THC (Torch Height Control) System | F1621P |
| Voltage/Frequency (V/Hz) | 220, 50/60 (1 phase) |
| Working Speed (mm/minute) | max idle speed 5.000, cutting speed depend on cutting method |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.
CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)
- Ketebalan plat yg bisa dipotong:
1. Plasma : 40mm ( pakai CUT 120)
2. Gas Cutting : 75mm ( pakai nozzle ST-25, no. 5)
Aksesories & Perlengkap :
- Straight type flame gas cutting torch, 1 pcs
- Cutting tip ST-25, No.2( 106HC / LPG), 1 pcs
- Nesting software: FASTCAM, 1 pcs
CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)
- Ketebalan plat yg bisa dipotong:
1. Plasma : 40mm ( pakai CUT 120)
2. Gas Cutting : 75mm ( pakai nozzle ST-25, no. 5)
Aksesories & Perlengkap :
- Straight type flame gas cutting torch, 1 pcs
- Cutting tip ST-25, No.2( 106HC / LPG), 1 pcs
- Nesting software: FASTCAM, 1 pcs
Warning
Plasma Machine not includeFitur
Kelebihan CNC Plasma + Gas Cutting Machine :- Bentuk portable dan lebih ringan, sehingga gampang dipindah dan disetting.
- Bisa beroperasi dengan memakai mesin plasma cutting atau Gas cutting, dimana kelebihan gas cutting adalah bisa memotong lebih tebal daripada Plasma Cutting
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/STAHLWERK%20CNC%20Plasma%20and%20Gas%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/3qP112239134-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
