KRISBOW Plasma Cutting 1P (Mesin Potong Plasma)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)448x155x272
Current (A)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PLASMA CUT 45A 1P VRC4
- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting
- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium
- Multi Prosess CUT/TIG/MMA
- IGBT inverter teknologi
- Pendingin Kipas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan