Beli nailer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Brad Nailer Kit (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp4.299.900

  2. TOLSEN Brad Nailer
    Mulai

    Rp609.900

    TOLSEN Brad Nailer
    Deskripsi:
    - CE approval- Suitable for brads:F brads 18Ga. 1.26×1.05mm: 10-50mmK brads 18Ga. 1.26×1.05mm: 13-40mm- Magazine capacity: 100pcs- 360° adjustable exhaust- Depth adjustable- No-mar tip protects work surface- Reload indicator- Packing: color boxAccessories:- 300pcs F brads- 300pcs K brads- 2pcs hex key- 1pc oil pot- 3pcs quick coupler with 1/4″ PT male thread
    atribut:
    • Operating Pressure (psi): 70 (0.5Mpa) - 110 (0.75Mpa)
    • Air inlet (inch): 1/4
  3. NRT-PRO Staples Elektrik
    Mulai

    Rp569.900

    NRT-PRO Staples Elektrik
    Deskripsi:
    Mesin Paku Tembak Listrik Electrik F32 U22 2in1 F304E NRT-PRONRT PRO F304E Mesin Paku Tembak Staples Elektrik / Electric Nailer Gun Keluaran Tebaru NRT-PRO yang memiliki fitur safety lock dan impact control. Mesin ini dapat menggunakan 2 jenis paku yaitu paku I dan U.
    atribut:
    • Capacity: 100 Nails
    • Power (W): 950
    • Voltage (V/Hz): 50
    • F Type Nails Max Length (mm): 32
    • U Type Nails Max Length (mm): 22
  4. Jason Air Nailer
    Mulai

    Rp509.900

    Jason Air Nailer
    atribut:
    • Type: F-30
    • Nail Size (mm): 10-30
    • Maximum Air Pressure (bar): 4-7
  5. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  6. INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp989.900

    INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer
    Deskripsi:
    INGCO 2-in-1 Combo Air Brad Nailer // Staples Paku Tembak Angin
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
    • Brad Size (mm): 15-50 (Ga18,1.25X1.0mm)
    • Staple Size (mm): 16-40 (Ga18,1.25X1.0mm)
    • Staple Crown (mm): 5.7
    • Connector: With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
    • Operating Pressure (MPa) : 0.4-0.7 (60-100Psi)
  7. MILWAUKEE M18 FUEL Duplex Nailer (Paku Tembak)
    Mulai

    Rp24.999.900

  8. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  9. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  10. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  11. MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Mulai

    Rp9.999.900

    MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)
    Deskripsi:
    These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
    atribut:
    • Power Source: Air Powered
    • Handle Type: Pistol Grip
    • Collation Angle (°): 21
    • Collation Style: Strip
    • Collation Type: Wire
    • Depth Control: Yes
    • Features: Reload Indicator
    • For Nail Gauge (ga): 11
    • For Nail Head Style: Standard Round
    • For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
    • For Nail Penny Size: 16d
    • For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
    • Housing Material: Magnesium
    • Nail Capacity: 64 to 72
    • Standards: UL Listed
    • Tip: Nonmarring
  12. BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Mulai

    Rp5.199.900

    BOSTITCH Air-Powered Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131506
    • Built-In Light: No
    • Minimum Hose Size (inch): 1/4
    • Power Source: Air Powered
    • Standards: ANSI
  13. SENCO Nail Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    SENCO Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered siding nailers drive nails through hard materials such as fiber cement board. They typically are more powerful than roofing nailers to drive larger nails through harder material and to hold siding securely in place while working.
  14. Makita High-pressure air nailer (75 mm)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Makita High-pressure air nailer (75 mm)
    Deskripsi:
    The smallest and lightest body in its class, it is easy to handle and aim. Introducing the 75mm high-pressure air nailer, which is easy to handle and aim. - The smallest body in its class, with a slimmer front housing, improving visibility of the tip. Compact with a total height of 304mm.・Lightest in its class at 2.3kg It weighs 2.3 kg, 0.2 kg lighter than the manufacturer's previous model, making it easy to handle and perform continuous work. -Spike slim nose designed for easy aiming.The tip is slim, making it easy to aim. It is non-slip even when hit at an angle, and can be spiked in all directions 360°. - Compact yet with the same driving force as previous models By increasing the air flow path area by 15% compared to the manufacturer's previous models, it achieves the same driving force as previous models despite its compact size. - Equipped with an air duster that is easy to operate (air volume adjustment function) You can turn it on and off with one hand while holding it, and adjust the airflow by how hard you press the switch.・"Durability first" for reliability "Durability first" for reliability. Improved internal structure for high durability. 24-month warranty.
    atribut:
    • Included Accessories: Nose adapter, oiler, safety goggles, 4 hexagonal wrenches
    • Main Unit Dimensions (mm): 278x125x304
    • Mass (kg): 2.3
    • Number of Loading Nails (pieces): Wire nails 150-300, sheet nails 200
    • Suitable Air Pressure (MPa): 1.28~2.26
    • Suitable Hose Inner Dia. (DIAmm): Makita High Pressure Air Hose 4.0 or above
    • Suitable Nails (mm): Length: Wire nails 45-75, sheet nails 38-65 (wide), N nails 45-75, CN nails 50-75
  15. MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    MP Bubble Wrap (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Air Bubble Wrap is design for Impact resistence Packaging, available in many size and forms suits your packaging requirement.
    atribut:
    • Length (m): 50
  16. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  17. Max Nailer + Super Neira
    Mulai

    Rp24.999.900

    Max Nailer + Super Neira
    Deskripsi:
    Equipped with "Hole Aim Guide (PAT)" for one-shot hole aim. High-pressure coil nailer for metal joints. Compatible with 40 mm and 65 mm ZN nails. Lightweight 2.0 kg.
    atribut:
    • Dimensions (H x W x L) (mm): 299x109x298
    • Included Accessories: Carrying case, protective glasses, jet oiler (with oil), instruction manual
    • Loading Number: 100 pieces (1 roll) + plastic sheet connecting nails used
    • Safety device: Mechanical method, trigger lock
    • Suitable Air Pressure (MPa): 1.2~2.3
    • Suitable Nails (mm): 40,65
  18. INGCO Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp459.900

    INGCO Air Brad Nailer
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
  19. ALDO Air Nailer Coil
    Mulai

    Rp4.199.900

    ALDO Air Nailer Coil
    atribut:
    • Nail Capacity (Pcs): 300
    • Nepel (inch): 1/4
    • Operating Pressure (bar): 5 to 7
Daftar Harga nailer Terbaru October 2026
DEWALT Brad Nailer Kit (Mesin Paku Tembak)Rp4.299.900
Max Coil Nailer Super NailerRp899.900
TOLSEN Brad NailerRp609.900
NRT-PRO Staples ElektrikRp569.900
Jason Air NailerRp509.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
INGCO 2 In 1 Combo Air Brad NailerRp989.900
MILWAUKEE M18 FUEL Duplex Nailer (Paku Tembak)Rp24.999.900
TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Rp19.900
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp7.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)