INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Load Capacity (pcs)100
Brad Size (mm)15-50 (Ga18,1.25X1.0mm)
Staple Size (mm)16-40 (Ga18,1.25X1.0mm)
Staple Crown (mm)5.7
ConnectorWith Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
Operating Pressure (MPa) 0.4-0.7 (60-100Psi)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO 2-in-1 Combo Air Brad Nailer // Staples Paku Tembak Angin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan