TOLSEN Brad Nailer

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Operating Pressure (psi)70 (0.5Mpa) - 110 (0.75Mpa)
Air inlet (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CE approval
- Suitable for brads:
F brads 18Ga. 1.26×1.05mm: 10-50mm
K brads 18Ga. 1.26×1.05mm: 13-40mm
- Magazine capacity: 100pcs
- 360° adjustable exhaust
- Depth adjustable
- No-mar tip protects work surface
- Reload indicator
- Packing: color box

Accessories:
- 300pcs F brads
- 300pcs K brads
- 2pcs hex key
- 1pc oil pot
- 3pcs quick coupler with 1/4″ PT male thread

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait