Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Size (mm) | 1.05x1.25 |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Dimension 2 (mm) | 206 |
| Dimension 1 (mm) | 233 |
| Dimension 4 (mm) | 42 |
| Dimension 3 (mm) | 183 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Uk. 1.05x1.25 mm
Air-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu.
UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MM
Fungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure
Material : alumunium
Dimensi : 233mm 206mm 183mm
Air-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu.
UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MM
Fungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure
Material : alumunium
Dimensi : 233mm 206mm 183mm
Feature
- Rubber grip handle more comfortable - Simply to add nail bulletsProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/6tP103683245-2.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
