Beli mesin las mig di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Mesin HL Inverter MIGDeskripsi:1 box includes:- 1 Unit Inverter MIG 130 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Kacamata Las- GRATIS 1 Kg KAWAT ROLL- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Efficiency (%): 85
- Protection Class: IP21S
- Jasic Mesin Las MIG (IGBT)Deskripsi:Mesin Las Jasic MIG 250F- Memakai teknologi inverter IGBT- Dapat digunakan untuk las MIG & MMA- Dengan fungsi digital dan las spot MIG (MIG-250F)- Simple, ringan dan portable- Irit listrik- Busur api untuk las MIG dan MMA stabilatribut:
- Insulation class: F
- MultiPro MIG/MAG Welding MachineDeskripsi:Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- LINCOLN ELECTRIC MIG WelderDeskripsi:The Lincoln Power MIG series MIG/flux-cored package includes a power source, a MIG/flux-cored gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and sample spools of solid and flux-cored wire. The Lincoln Power MIG series MIG package includes a power source, a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and running gear. The Lincoln Power MIG series MIG/aluminum package includes a power source, a MIG gun, a spool gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, a dual-cylinder mounting kit, and running gear. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
- HUGONG Mesin Las MIG InverterDeskripsi:- On-wheels Multi-Process Inverter Welder - Multiple Process with MIG (GMAW) and MMA (SMAW) - New Generation advanced IGBT Inverter Technology - Industrial type, compact with heavy duty; easy to move - Built-in 4 Roll wire feeder unit - Ideal for welding of carbon steels, low-alloy steels, stainless steels and aluminum - Excellent welding with steel, stainless steel, aluminium and flux cored wires - Digital welding current and voltage display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Power and overload LED indicators - Stepless wire feeding speed, voltage and inductance adjustment knob for MIG (GMAW) - Built-in anti-sticking, hot start and stepless welding current adjustment knob for MMA welding - Welding mode and 2T/4T selection switch - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Small, Compact and patented design - Weight is only 52kg
- Panasonic Welding CO2 MAG Weldingatribut:
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50/60
- KRISBOW Mesin Las Multi MIG-TIG Syn 1PDeskripsi:MIG-TIG MULTI WELD SYN 160A 1P VRMM16- Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER- Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)- Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas- Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG TIG MMA dalam Satu mesin- Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital- Tekonologi terbaru IGBT- Layar Digital Terbaru- Multi Prosess MIG MMA TIG- Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 250A- Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besaratribut:
- Dimensions (mm): 498x328x365
- Current (A): 160
- Ampere (A): 160
- APR Mesin LasDeskripsi:Mesin las 5 in 1.Bisa gas Bisa tanpa gasBisa gas co2 bisa gas argonBisa tig, bisa mig, bisa mma, Mig bisa pakai 0,8 dan 1mmDapat stang tig berbagai ukuranDapat bonus stang mig panjang dan premium (bisa ubah ke ukuran 0.8 dan 1mm) Dapat stang MMA arc panjang Dapat kawat las mig 1/2kg.160ampere maksimal Listrik 900 watt bisaDapat topeng las. Dapat sabuk untuk mesin las. Buku bahsa indonesia. Layar memakai lcd F1. BUKAN HITAM PUTIH.
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- Redbo Mesin Las TIG Seriesatribut:
- Dimensions (mm): 485x210x380
- Efficiency (%): 85
- Electrode (mm): 1.6-5.0
- Gas After Flow Time (s): 5-10S (AUTO)
- Input Current (A): TIG: 5.5 / MMA: 7.5
- Input Power Capacity (kVA): TIG: 14.7 / MMA: 19.9
- Input Voltage (V): 3 PH AC 380 ± 15%, 50/60 Hz
- No. Load Voltage (V): 61
- Output Current Range (A): TIG: 10-230 / MMA: 10-230
- Power Factor: 0.93
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Rilon Mesin Las CO2Deskripsi:Aplikasi:- Pendidikan-Perawatan, Perbaikan- Pabrik kecil dan menengah- Konstruksi- Industri bajaatribut:
- Power Voltage (V): 380
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 85
- IP Protection: IP21
- Power Factor : 0.93
- Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)atribut:
- Input Power (50/60Hz) (V): 220
- Input Power (50/60Hz) (PH): 1
- Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
- Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
- Duty Cycle (%): 45
- Dimensions (mm): 390x235x275
- Efficiency (%): 85
- Insulation class: F
- No. Load Voltage (V): 51.5
- Power Factor : 0.93
- Protecion Class: IP21S
- Wire Diameter: 0.8-1.0
- DAIDEN Welding Inverter MachineDeskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- KRISBOW Mesin Las MIG/MAGatribut:
- Current (A): 500
- EASTERN SEIKO Urethan Mold BearingDeskripsi:-Excellent in silentness because urethane is adhered to the outer circumference of the bearing.-For machine equipment, transportation, etc.
Daftar Harga mesin las mig Terbaru January 2026
| STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA) | Rp8.899.900 |
| LAKONI Mesin Las MIG | Rp5.199.900 |
| Mesin HL Inverter MIG | Rp1.499.900 |
| Jasic Mesin Las MIG (IGBT) | Rp13.999.900 |
| MultiPro MIG/MAG Welding Machine | Rp4.499.900 |
| LINCOLN ELECTRIC MIG Welder | Rp3.499.900 |
| HUGONG Mesin Las MIG Inverter | Rp20.999.900 |
| Redbo Mesin Las MIG | Rp3.099.900 |
| Panasonic Welding CO2 MAG Welding | Rp35.999.900 |
| KRISBOW Mesin Las Multi MIG-TIG Syn 1P | Rp7.399.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/STAHLWERK%20Welding%20Machine%20Vector%20Welding%20All%20Purposes%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/8tP103766317-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20HL%20Inverter%20MIG/qsP105395964-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Jasic%20Mesin%20Las%20MIG%20(IGBT)/5yP107623214-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/MultiPro%20MIG%2FMAG%20Welding%20Machine/goP105479600-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/LINCOLN%20ELECTRIC%20MIG%20Welder/efP109494519-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/HUGONG%20Mesin%20Las%20MIG%20Inverter/P103150525-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20MIG/jbP106595695-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding/e5P103233509-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20Multi%20MIG-TIG%20Syn%201P/jjP107071703-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/APR%20Mesin%20Las/ewP111580536-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MIG/awP102274392-11.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Tiga%20Jaya%20Mesin%20Las%20MIG/g5P106593581-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Redbo%20Mesin%20Las%20TIG%20Series/piP112264918-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Rilon%20Mesin%20Las%20CO2/97P106778331-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Melzer%20DC%20Inverter%20MIG%20ARC%20Welder%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/qwP103762968-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine/P102891564-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Las%20MIG%2FMAG/qzP104574971-1.jpg)