Beli tig welding machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro TIG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  2. Weldmaster TIG Welding Machine
    Mulai

    Rp17.999.900

    Weldmaster TIG Welding Machine
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
    • Up/Down-Slope Time (s): 0-10
  3. Focus Welding Machine Argon
    Mulai

    Rp3.999.900

    Focus Welding Machine Argon
    Deskripsi:
    Mesin Las Argon Brand Focus TIG 200 A 2T/4T Manual Otomatis.Bisa mode TIG Argon / MMABisa 2T/4T (Manual/Atomatis)Kelengkapan :Tig TorchTang LasTang MassaKedok LasSikat KawatSelang Argon
    atribut:
    • Current Range (A): TIG 10–200, MMA=20–160
    • Dimensions (cm): 38x14x24
    • Duty Cycle (%): 60
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Voltage (V): 1 PH 220
    • No. Load Voltage (V): 56
  4. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  5. STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  6. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.199.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  7. Melzer DC Inverter TIG ARC Welder
    Mulai

    Rp1.999.900

    Melzer DC Inverter TIG ARC Welder
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 85
    • Protecion Class: IP21S
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 230
  8. Panasonic Welding Tig Welding
    Mulai

    Rp83.999.900

    Panasonic Welding Tig Welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. Morris Cutting Torch Japan
    Mulai

    Rp999.900

    Morris Cutting Torch Japan
    Deskripsi:
    For heating and cutting metal.
    atribut:
    • Inlet Thread: M16x1.5
  11. EWM Welding Machines
    Mulai

    Rp33.999.900

    EWM Welding Machines
    Deskripsi:
    MMA inverter welding machineWorkpiece lead with clamp, 170 A , 60 %, 16 mm²Electrode holder with cable, 170 A , 60 %, 16 mm²Inverter welding machine, DCWelding procedures and functions:- MMA welding- TIG lift arc welding- Arcforce, hot start, antistick- Arcforce and hot start can be set
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Standards: IEC 60974-1 and -10 CL.A
  12. KRISBOW Mesin Las Multi MIG-TIG Synergic 1P
    Mulai

    Rp7.399.900

    KRISBOW Mesin Las Multi MIG-TIG Synergic 1P
    Deskripsi:
    MIG-TIG MULTI WELD SYN 160A 1P VRMM16- Hemat Energy dengan teknologi IGBT INVERTER- Pengelasan lebih stabil,penetrasi dalam,tidak banyak spatter dan lebih efisien dalam pengerjaan (Cost and Energy)- Mesin awet tahan lama dengan pendingin Kipas- Prosess pekerja lebih menguntungkan dengan multi prosess MIG TIG MMA dalam Satu mesin- Pengoperasian mesin lebih mudah dan lebih presisi dalam setiap pengaturan mode karena bantuan dari layar digital- Tekonologi terbaru IGBT- Layar Digital Terbaru- Multi Prosess MIG MMA TIG- Proteksi Overheat dan Duty Cycle yang tinggi dalam ampere Maksimal 250A- Mesin di dukung dengan pendingin kipas kapasitas besar
    atribut:
    • Dimensions (mm): 498x328x365
    • Current (A): 160
    • Ampere (A): 160
  13. TRUSCO TIG Electrode
    Mulai

    Rp959.900

    TRUSCO TIG Electrode
    Deskripsi:
    Usage:To cut Polyurethane tubing.
    atribut:
    • Length (mm): 150
    • Specification: 2% cerium input
  14. HUGONG Mesin Las TIG
    Mulai

    Rp8.799.900

    HUGONG Mesin Las TIG
    Deskripsi:
    - Portable Inverter DC HFTIG With Pulse I MMA Welder - New Generation IGBT Inverter Technology - Ideal for vvelding of carbon steels, ION-allcy steels and stainless steels and aluminum - Digital Display - Equipped with voltage protection and thermal protection - Easy-to-use and user-friendly control panel - Welding Mode(OC HFT1G ILJFTTlG/MMA), TlG I Pulse TlG and 2T/4T selections - Adjustable EX. displayable gas pre-flow/post flow, ignition/base/peak current; s1niply weld1ng procedure parameters - Adjustable; Hot start, Arc Force and built-in Anti-Sticking for MMA welding - Steeples Welding Current/Setting Knob - Power, Overload and Under/Over-Voltage LED indicators - Easy welding cable connections with European type quick connectors - Foot control can be used - Fan cooling system - IP21S Protection Class - Lightweight, Small and Patented Compact Design - Weight is only 9kg - Dimensions (cm) (LxWxH) 44x17.5x34
  15. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  16. LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  17. Wintech MIG/MAG Inverter IGBT
    Mulai

    Rp3.699.900

    Wintech MIG/MAG Inverter IGBT
    Deskripsi:
    AccessoriesEarth clamp + cable 1setMig torch 1set
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Function: MIG
    • Protection Grade: IP21
Daftar Harga tig welding machine Terbaru March 2026
MultiPro TIG Welding MachineRp4.899.900
Weldmaster TIG Welding MachineRp17.999.900
Focus Welding Machine ArgonRp3.999.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DCRp14.999.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.199.900
Melzer DC Inverter TIG ARC WelderRp1.999.900
Panasonic Welding Tig WeldingRp83.999.900
Daesung Welding MachineRp1.499.900
STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Rp8.899.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait