Beli mesin las tig di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Modera Round Confrence Table
    Mulai

    Rp1.699.900

    Modera Round Confrence Table
    Deskripsi:
    Bentuk minimalis
    atribut:
    • Dimensions (cm): 120x120x75
  2. Redbo Mesin Las TIG Series
    Mulai

    Rp10.999.900

    Redbo Mesin Las TIG Series
    atribut:
    • Dimensions (mm): 485x210x380
    • Efficiency (%): 85
    • Electrode (mm): 1.6-5.0
    • Gas After Flow Time (s): 5-10S (AUTO)
    • Input Current (A): TIG: 5.5 / MMA: 7.5
    • Input Power Capacity (kVA): TIG: 14.7 / MMA: 19.9
    • Input Voltage (V): 3 PH AC 380 ± 15%, 50/60 Hz
    • No. Load Voltage (V): 61
    • Output Current Range (A): TIG: 10-230 / MMA: 10-230
    • Power Factor: 0.93
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  3. TIGWELD Welding Machine
    Mulai

    Rp779.900

    TIGWELD Welding Machine
    Deskripsi:
    PAKET LAS ARGON ( NON OTOMATIS SISTEM PUTAR )Mendapatkan :1. Mesin Las MMA-120T TIGWELD2. Tig Torch ( Stang Las Argon sistem putar )3. Regulator ArgonCara Penggunaan :1. Cukup pindahkan mode pada mesin las ke mode TIG / Argon2. Colokkan Jack Connector Las Argon ke Socket positif di mesin las3. Colokkan Stang Massa pada socket negatif di mesin las4. Hubungkan selang dari tig torch ke regulator argonIGWELD MESIN LAS 2 FUNGSI (MMA & TIG)120 AMesin las dengan 2 fungsi, bisa MMA dan TIG dari TIGWELD. Bisa di pakai dengan listrik 450 Watt (1,6 mm). Fitur lengkap, pengaman listrik naik turun, dan berkualitas.
    atribut:
    • Output Voltage (A): 20-120
    • Input Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1Ph
    • Rate Duty Cycle: 0.6
    • Dimensions (cm): 29.0x17.5x17.5
    • Insulation class: H
  4. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  5. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  6. STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Mulai

    Rp14.999.900

    STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DC
    Deskripsi:
    Mesin las TIG stahlwerk atau biasa disebut GTAW dimana membutuhkan kawat las jenis tungsten dan membutuhkan gas argon dalam pengelasan dengan sumber listrik AC/DC. Dengan efisiensi 85% mesin las ini dapat digunakan untuk pengelasan dengan hasil yang presisi.
  7. STAHLWERK Mesin Las Tipe VW
    Mulai

    Rp6.499.900

    STAHLWERK Mesin Las Tipe VW
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. Maeda Shell Service Reman Dry Filter Auto Drain
    Mulai

    Rp7.199.900

    Maeda Shell Service Reman Dry Filter Auto Drain
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.3 to 0.97
    • Outlet Screw Type: Rc
    • Types of inlet Screws: Rc
  9. LAKONI Mesin Las Inverter TIG
    Mulai

    Rp4.099.900

    LAKONI Mesin Las Inverter TIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik TIG (Tungsten Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang disebut las Argon, biasa digunakan untuk pengelasan bahan tipis atau perlu tingkat estetika yang sangat rapih. Mesin las lebih membutuhkan keterampilan pengguna dan biasanya digunakan juga untuk pengelasan bahan-bahan khusus.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 3.2 RB (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
  10. KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1P
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Las Multi Plasma Cutting TIG 1P
    Deskripsi:
    PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- Multi Prosess CUT/TIG/MMA- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 360x190x300
    • Current (A): 40
    • Ampere (A): 40
  11. KRISBOW Mesin Las Inverter TIG AC/DC 3P
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter TIG AC/DC 3P
    Deskripsi:
    TIG WELD AC/DC 315A 3P VRT31- Hemat energi dengan teknologi Inverter- Dalam satu mesin dapat dua fungsi sekaligus MMA dan TIG- Nyala api lebih stabil dan cepat tanpa harus di goreskan ke benda kerja karena menggunakan teknologi High Frequency dan Lift arc busur api langsung menyala- Pengaturan pulsa dibantu dengan teknologi microprosessor sehingga lebih presisi untuk pengelasan benda tipis - Cocok untuk pengerjaan pengelasan ,copper,stainless steel dan iron serta ALUMUNIUM- Multi prosess TIG dan MMA- Teknologi IGBT INVERTER- Pengapian dengan teknologi HIGH FREQUENCY dan LIFT ARC- Pengaturan Pulsa menggunakan Microprosessor
    atribut:
    • Dimensions (mm): 616x326x620
    • Current (A): 315
  12. KRISBOW Mesin Las Inverter TIG DC 1P
    Mulai

    Rp6.499.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter TIG DC 1P
    Deskripsi:
    TIG WELD DC 200A 1P VRT20- Hemat energi dengan teknologi Inverter- Dalam satu mesin dapat dua fungsi sekaligus MMA dan TIG- Nyala api lebih stabil dan cepat tanpa harus di goreskan ke benda kerja karena menggunakan teknologi High Frequency dan Lift arc busur api langsung menyala- Pengaturan pulsa dibantu dengan teknologi microprosessor sehingga lebih presisi untuk pengelasan benda tipis - Cocok untuk pengerjaan pengelasan ,copper,stainless steel dan iron- Multi prosess TIG dan MMA- Teknologi IGBT INVERTER- Pengapian dengan teknologi HIGH FREQUENCY dan LIFT ARC- Pengaturan Pulsa menggunakan Microprosessor
    atribut:
    • Dimensions (mm): 450x190x295
    • Current (A): 200
  13. Panasonic Welding Tig Welding
    Mulai

    Rp83.999.900

    Panasonic Welding Tig Welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. Jasic Mesin Las TIG (V-MOS)
    Mulai

    Rp6.699.900

    Jasic Mesin Las TIG (V-MOS)
    Deskripsi:
    Mesin Las JASIC TIG 160 DA- Memakai Teknologi digital PFC yang membuat mesin dapat bekerja dengan tegangan input dari 110V sampai 260V untuk Single Phase tanpa merusak mesin- Bisa Las MMA dengan ARC Force- Fitur TIG yang lengkap dengan HF, Spot, 2T/4T, Preflow, Postflow time, upslope down slope time- Ada proteksi terhadap over Voltage, Under – Voltage, Over – Current, Over-Heating
  15. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.199.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
Daftar Harga mesin las tig Terbaru January 2026
STAHLWERK Mesin Las E-SeriesRp6.599.900
Modera Round Confrence TableRp1.699.900
Redbo Mesin Las TIG SeriesRp10.999.900
TIGWELD Welding MachineRp779.900
STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Rp8.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
STAHLWERK Mesin Las TIG AC/DCRp14.999.900
STAHLWERK Mesin Las Tipe VWRp6.499.900
Maeda Shell Service Reman Dry Filter Auto DrainRp7.199.900
LAKONI Mesin Las Inverter TIGRp4.099.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait