Beli alat berat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp6.299.900

    TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 1620
    • Dimension 2 (mm): 1070
    • Dimension 3 (mm): 1460
    • Dimension 4 (mm): 1275
    • Dimension 5 (mm): 750
  2. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  3. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  4. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp249.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
  5. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp55.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  6. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  7. AMTAST Alat Pemisah dengan Putaran
    Mulai

    Rp79.999.900

    AMTAST Alat Pemisah dengan Putaran
    Deskripsi:
    Alat Pemisah dengan Putaran AMTAST DT5-3 adalah alat ukur yang memiliki fungsi guna membantu pengguna dalam memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda berdasarkan gaya centrifugal, alat ini juga biasa juga digunakan untuk memisahkan serum dan darah beku. Alat ini mudah dioperasikan serta nyaman digunakan karena alat ini memiliki desain yang kompak.Alat ini banyak digunakan di laboratorium laboratorium serta dibidang penelitian kimia dan biologi. Alat ini digunakan untuk memisahkan dua cairan bercampu atau untuk pemisahan padat dari suspensi sangat terkonsentrasi.
    atribut:
    • Capacity (ml): 100x4; 10x3x4; 10x8x4; 7x15x4; 5x10x4; 5x10x12 (uji tabung rak, opsional); 96 lubang pasangan mainnya (opsional).
    • Dimensions (mm): 510x410x310.
    • Maximum RCF: 4360xg
    • Maximum Speed (rpm): 5000
    • Power Supply (V/Hz): AC220/50; 8A
    • Time Range (minute): 0 ~ 999
  8. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  9. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
  10. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.799.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  11. TRUSCO Two-Way Switch
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Two-Way Switch
    atribut:
    • Specification: 10.2mm angle for acetylene
  12. KRISBOW Dongkrak Transmisi Tipe Standing
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Dongkrak Transmisi Tipe Standing
    atribut:
    • Stroke 1st stage (mm): 811
    • Package Dimensions (LxWxH) (cm): 110x21.5x27.5
    • Capacity (t): 500
    • Maximum Height (mm): 2000
    • Minimum Height (mm): 1189
  13. SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Mulai

    Rp28.999.900

    SUPER TOOL Engine Crane Multi Light Weight Type (Derek Otomotif)
    Deskripsi:
    -Capable of being moved even while a load is suspended.-Can be moved smoothly as all four wheels are adjustable wheels.-Loads can be lifted/lowered with a manual winch.-The arm and feet are collapsible enabling use at any time anywhere.-Winch Hoisting Type
  14. KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim Vented (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Alat yang digunakan untuk melindungi bagian kepala merek KRISBOW (helm ). Helm ini biasanya digunakan para pekerja bangunan. Manfaatnya unt uk menghindari insiden kecil maupun besar seperti benturan atau tertim pa benda yang jatuh. Helm ini mempunyai kualitas yang baik, mudan dan nyaman digunakan, serta harga yang terjangkau. Terbuat dari plastik HDPE.
    atribut:
    • Certifications: ANSI, CE
    • Dimensions (mm): 28x22x16
    • Helmet Material: HDPE (High-Density Polyethylene)
    • Type: Vented
Daftar Harga alat berat Terbaru November 2026
TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)Rp6.299.900
KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan BajaRp1.499.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
FURD Ride On RollerRp249.999.900
KRISBOW Alat Pemotong Besi ElektrikRp55.999.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
AMTAST Alat Pemisah dengan PutaranRp79.999.900
ALDO Mesin Mini ExcavatorRp169.999.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp1.699.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)