KRISBOW Multi Process Plasma Cutting TIG Welding Machine 1 Phase (Mesin Potong Plasma)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)360x190x300
Current (A)40
Ampere (A)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PLASMA CUT-TIG MULTI WELD 40A 1P VRCM4
- Satu mesin bisa untuk 2 fungsi yaitu pengelasan TIG dan MMA serta pemotongan dengan mode CUT
- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting
- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium
- Multi Prosess CUT/TIG/MMA
- IGBT inverter teknologi
- Pendingin Kipas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan