Beli membrane di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DELTA PURO Membrane UF UltrafiltrasiDeskripsi:Membrane UF-4040Membrane UF-4040 adalah membrane yang digunakan untuk proses ultrafiltrasi yang memiliki diameter 4 inch. Ultrafiltrasi (UF) adalah proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori dalam kisaran 0,1-0,001 mikron. UF Membrane 4040 ini tidak termasuk housing nya dan dapat menghilangkan zat berat bermolekul tinggi, bahan koloid, dan molekul polimer organik dan anorganik. 4040 UF Membrane bermerk Nanotec ini memiliki Pure Water Flux sebesar 1200 liter/jam dan Flowrate sebesar 600-1000 liter/jam. Membrane UF-4040 ini memiliki fluk yang lebih tinggi daripada Membrane RO dengan tekanan kerja yang rendah.atribut:
- Module Type: Inside - Out
- Shell And Seal Materials: PVC, Epoxy Resins
- Membrane Material: PVC
- Bacterial Removal (%): ≥ 99.99
- Filtrate SDI: < 2
- Filtrate Turbidity: < 0.1 NTU
- Produced Water Pollution Index (SDI 25): < 3
- Snowate Reverse Osmosis MembraneDeskripsi:Membrane RO Filmtec BW30-4040Membrane RO Filmtec BW30-4040 adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2400 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis Filmtec BW30-4040 ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane BW30-4040 mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya karena jangkauan terluas dry pH nya sampai dengan 13. Membrane RO Filmtec BW30-4040 dapat memisahkan garam dari air yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,1 m3/hari permeat.
- Non Brand Skimmer Net Sampah Kolam Renang (Jaring Pembersih)Deskripsi:- Mudah terhubung ke tiang kolam teleskopik ukuran standar, terpasang dengan cepat dan aman.- Jaring pembersih portabel menghemat waktu Anda dan menyelesaikan masalah dengan menjaga kolam renang Anda tetap bersih dan berkilau.- Tangkap dedaunan, serangga, dan serpihan apung lainnya dengan jaring halus dan kerangka ringan ini.- Dengan kerangka yang ringan dan jaring halus, Anda akan menikmati pembersihan yang mudah dan tanpa kesulitan.- Desain jaring jaring memungkinkan skimmer menembus air dengan mudah. Sempurna untuk digunakan di daerah perairan dangkal.- Skimmer ini sudah termasuk jaring dan tiang nya.- Panjang keseluruhan 153 cm.atribut:
- Overall Length (cm): 153
- KUSATSU RO MembraneDeskripsi:More than 30 years of production experience, thousands of high-performing RO plants throughout the world are the foundation of the excellent reputation that KUSATSU TORAY membrane products have.atribut:
- Life Time (Months): 6-12
- Working Temperature (°C): 5-45
- SANKEI Rubber Grommet with Rubber Filmatribut:
- Color: Black
- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- NITTO KOHKI Sleeve E Punching AssemblyDeskripsi:UseableOutdoor use correspondenceatribut:
- Compatible Models: PMW-24
- Starlab Scientific Membrane Filter MCE (Membran Saring)Deskripsi:MCE Membrane filter also called Mixed Cellulose Esters membrane filter, is a no-sterile membrane. It has good hydrophilicity, high porosity, and filtration speed.MCE membranes filter offer high recovery rates and superior flow rates, and the pore size covers 0.1um, 0.22um, 0.45um, 0.8um, 1.0um, 3.0um, 5.0um, and the diameter from 13mm, 25mm, 47mm, 50mm, 60mm, 90mm, 142mm, 150mm, 200mm, 293mm, 300mm. We also can customize the size you want.AdvantagesHigh performance in Microbiological and particulate analysis;High protein binding than the CA membrane filter.atribut:
- Filter Media: Hydrophilic MCE
- Diameter (mm): 47
- Bubble Point: ≧0.31 MPa(0.22 μm) ≧0.15 MPa(0.45 μm)
- Flow Rate: @23°C, H2O ≥ 10 mL/min/cm2@1 bar(0.22 μm) ≥ 20 mL/min/cm2@1 bar(0.45 μm)
- Maximum Operating Pressure (bar): 4.2 @23°C 1.5 @85°C1387
- Thickness (µm): 85–100
- pH Range: 3.5–8
- Non Brand Kipas Dinamo MotorDeskripsi:Kipas untuk motor multi-guna.atribut:
- Hole Diameter (mm): 38
- Outside Diameter (mm): 215
- Material: ABS
- Compatible Motor (kW): 5.5 ~ 7.5
- DELTA PURO Membrane Housing FRPDeskripsi:Membrane Housing FRP 4 inchMembrane Housing FRP 4 inch adalah tabung untuk menempatkan membrane reverse osmosis yang memiliki diameter 4 inch. Housing Membrane FRP 4 inch ini terdiri dari dua macam model letak koneksi yaitu model Side Port dan model End Port. Membrane Pressure Vessel FRP 4 inch ini terdiri dari beberapa type yang dapat diisi dengan membrane sebanyak 1 sampai dengan 3 elemen membrane (berdasarkan type). Pressure Vessel Membrane FRP 4 inch dapat dioperasikan pada tekanan operasi 300 psi (20 bar) dan suhu temperature maksimal 49°C. Membrane Housing FRP 4 inch terbuat dari bahan fiberglass yang dilapisi dengan cat polyurethane gloss tinggi untuk ketahanan terhadap sinar ultraviolet dan dapat digunakan untuk membrane RO merk Filmtec, Hydranautics, Toray atau CSM.atribut:
- Material: Filament wound epoxy glass composite
- Maximum Working Temperature (°C): 49
- Model Connection: Side Port (Side Entry) / End Port (End Entry)
- MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMWDeskripsi:Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel regenerated cellulose and Biomax polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore PVDF cut discs are available 0.1 µm, 0.22 µm, and 0.45 µm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:- Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm - Both Ultracel, Durapore, and Biomax membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements - Compatible with Amicon Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, Desaltingatribut:
- Chemistry: Regenerated Cellulose (RC)
- Device Configuration: Ultrafiltration Discs
- Filter Code: PLBC
- Filter Type: Ultrafiltration
- Key Applications: Protein PurificationProtein ConcentrationProtein Desalting
- NMWL (KDa): 3
- Quality Level: MQ400
- Regenerated Cellulose (RC): Protein Purification, Protein Concentration, Protein Desalting
- Poisedon Membran RODeskripsi:Semua membran RO menggunakan membran primer dengan tingkatdesalinasi 93%-99%, yang akan menyediakan membran reverse osmosis RO kualitas tertinggi untuk pasar IndonesiaTeknologi RO adalah teknologi pemisahan dan penyaringan membran yang menggunakan perbedaan tekanan sebagai tenaga penggerak. Ukuran pori-porinya sekecil 0,0001 mikron. Di bawah tekanan tertentu, molekul air dapat melewati membran RO, sedangkan garam anorganik, ion logamberat, bahan organik, koloid, bakteri, virus, dan kotoran lain dalam air sumber tidak dapat melewati membran RO, sehingga air murni yang dapatmelewatinya dan air pekat yang tidak dapat melewatinya dibedakan secara ketat. Poseidon menggunakan "membran komposit film tipis" untukmenghilangkan "membran cellulose" awal. "Membran komposit film tipis" yang dikembangkan oleh POSEIDON memiliki stabilitas kimia, kemampuan anti- polusi yang kuat, ketahanan asam dan alkali yang lebih baik, serta memiliki fluks air dan laju retensi garam yang tinggi dan ketahanan terhadap erosibiologis saat dioperasikan di bawah tekanan sedang. Ia dapat menghasilkan air secara terus-menerus dan tanpa henti pada suhu 0-45℃ dan pH 4-12. Lajudesalinasi 3-5% lebih tinggi daripada membran biasa, dan produksi air per-unit permukaan membran efektif besar, dan pencucian baliknya menyeluruh.atribut:
- Accuracy (µm): 0.0001
- Membran Grade: Level 1
- Water Source (ppm): TDS ≤ 800
- Waterplus Poe Ultrafiltration SystemsDeskripsi:ultrafilter housing & membrane (1000lph)
- HYDRAMEM Membrane RO Fouling ResistantDeskripsi:Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish Water & Waste WaterFeed Spacer : 34mil (0.865 mm) with modified geometryatribut:
- Diameter (inch): 8
- Salt Rejection (%): 99.5
- Product Flow Rate (L/hour): 1653.75 (10500gpd)
- Active Surface Area (ft²): 400
- Active Surface Area (m²): 37.16
- HYDRAMEM Membrane RO Brackish WaterDeskripsi:Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide CompositeConstruction : Spiral Wound ElementApplication : Brackish WaterFeed Spacer : 34 mil (0.864 mm) with modified geometry
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Paseo Tisu Wajah ElegantDeskripsi:• Tisu facial Paseo untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Tidak mengandung bahan kimia: Optical Brightening Agents (OBA).• Tisu facial Paseo higienis dan cocok untuk semua jenis kulit.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Paseo berserat extra lembut (extra soft), kuat dan alami.atribut:
- Material: Natural Virgin Fiber
- KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommetatribut:
- Material: EPDM(KH3)
- Color: Black
- Type: Grommet
- Hardness: A50±5
Daftar Harga membrane Terbaru October 2026
| DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi | Rp2.799.900 |
| Snowate Reverse Osmosis Membrane | Rp3.899.900 |
| Non Brand Skimmer Net Sampah Kolam Renang (Jaring Pembersih) | Rp219.900 |
| KUSATSU RO Membrane | Rp339.900 |
| SANKEI Rubber Grommet with Rubber Film | Rp10.900 |
| NITTO KOHKI Sleeve E Punching Assembly | Rp1.199.900 |
| Starlab Scientific Membrane Filter MCE (Membran Saring) | Rp2.599.900 |
| Non Brand Kipas Dinamo Motor | Rp109.900 |
| DELTA PURO Membrane Housing FRP | Rp5.099.900 |
| MERCK Millipore Ultrafiltration Discs 3kDa NMW | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/geP112183590-1.jpg)








/f5P105435545-1.jpg)

/Membran%20Filter/HYDRAMEM%20Membrane%20RO%20Fouling%20Resistant/jzP107005719-1.jpg)


/Membran%20Filter/HYDRAMEM%20Membrane%20RO%20Brackish%20Water/jaP107005694-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)