DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Module TypeInside - Out
Shell And Seal MaterialsPVC, Epoxy Resins
Membrane MaterialPVC
Bacterial Removal (%)≥ 99.99
Filtrate SDI< 2
Filtrate Turbidity< 0.1 NTU
Produced Water Pollution Index (SDI 25)< 3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membrane UF-4040
Membrane UF-4040 adalah membrane yang digunakan untuk proses ultrafiltrasi yang memiliki diameter 4 inch. Ultrafiltrasi (UF) adalah proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori dalam kisaran 0,1-0,001 mikron. UF Membrane 4040 ini tidak termasuk housing nya dan dapat menghilangkan zat berat bermolekul tinggi, bahan koloid, dan molekul polimer organik dan anorganik. 4040 UF Membrane bermerk Nanotec ini memiliki Pure Water Flux sebesar 1200 liter/jam dan Flowrate sebesar 600-1000 liter/jam. Membrane UF-4040 ini memiliki fluk yang lebih tinggi daripada Membrane RO dengan tekanan kerja yang rendah.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Operation Conditions 4040 UF Membrane
- Flow Congiguration : Standard inside-out, outside-in option
- Operation mode : Cross flow or dead end flow
- PH ranges, Operating : 2-11
- PH ranges, Cleaning : 2-12
- Temperature Range : 5 - 45℃
- Max. Feed Pressure : 0,3 Mpa
- Max. TMP Pressure : 0.2 Mpa
- Max. Backwash Pressure : 0.2 Mpa
- Max. Feed Turbidity : 50 NTU
- Max. Feed Particle Size : 100 µm
- Max. Feed TDS : 5 wt%
- Max. Chlorine Tolerance : 100 ppm
- Backwash Flux (m3/hr) : 1.5-2 times of filtrate flux
- Backwash Frequency : 20-60 minutes
- Backwash Duration : 30-60 seconds
- Disinfection Chemicals : NaOCI
- Cleaning Chemicals : HCI, NaOH, or Citric Acid

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan