HYDRAMEM Membrane RO Fouling Resistant

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Diameter (inch)8
Salt Rejection (%)99.5
Product Flow Rate (L/hour)1653.75 (10500gpd)
Active Surface Area (ft²)400
Active Surface Area (m²)37.16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Membrane Type : Cross Linked Fully Aromatic Polyamide Composite
Construction : Spiral Wound Element
Application : Brackish Water & Waste Water
Feed Spacer : 34mil (0.865 mm) with modified geometry

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan