DELTA PURO Membrane Housing FRP

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
MaterialFilament wound epoxy glass composite
Maximum Working Temperature (°C)49
Model ConnectionSide Port (Side Entry) / End Port (End Entry)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membrane Housing FRP 4 inch
Membrane Housing FRP 4 inch adalah tabung untuk menempatkan membrane reverse osmosis yang memiliki diameter 4 inch. Housing Membrane FRP 4 inch ini terdiri dari dua macam model letak koneksi yaitu model Side Port dan model End Port. Membrane Pressure Vessel FRP 4 inch ini terdiri dari beberapa type yang dapat diisi dengan membrane sebanyak 1 sampai dengan 3 elemen membrane (berdasarkan type). Pressure Vessel Membrane FRP 4 inch dapat dioperasikan pada tekanan operasi 300 psi (20 bar) dan suhu temperature maksimal 49°C. Membrane Housing FRP 4 inch terbuat dari bahan fiberglass yang dilapisi dengan cat polyurethane gloss tinggi untuk ketahanan terhadap sinar ultraviolet dan dapat digunakan untuk membrane RO merk Filmtec, Hydranautics, Toray atau CSM.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait