Beli mcb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  2. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  3. Hager Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    30%
    Mulai

    Rp47.900

    Hager Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Connection capacity : - 35mm2 flexible wire (50mm2 possible with some cable end-caps) - 70mm2 rigid wire KEMA In conformity with the lEC 60 898-1, 947-2 approved Tripping curves : CIC” magnetic setting between 5 and 10 Inch “D” magnetic setting between 10 and 20 Inch
  4. Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    31%
    Mulai

    Rp32.900

    Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.
    atribut:
    • Voltage (V): 230/400
  5. Heles Presto MCB Box 4 Group Flush Mounted - Inbow (Kotak MCB)
    Mulai

    Rp55.900

    Heles Presto MCB Box 4 Group Flush Mounted - Inbow (Kotak MCB)
    Deskripsi:
    Rumah mcb tanam/ inbow dengan tutup transparant dan dudukan mcb
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate
    • Dimensions (mm): 150x187x88
  6. Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)
    Mulai

    Rp71.900

    Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)
    atribut:
    • Material: Full ABS
    • Protection : IP40
  7. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 2P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  8. Uticon MCB Panel Box
    Mulai

    Rp67.900

    Uticon MCB Panel Box
    Deskripsi:
    Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
  9. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Mulai

    Rp67.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 4.5
    • Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
  10. Hager Golf Flush Mounted Enclosures VS Series
    Mulai

    Rp269.900

    Hager Golf Flush Mounted Enclosures VS Series
    Deskripsi:
    Surface mounted distribution box from 1 to 4 rows, from 4 to 72 modules. Supplied with: - Opaque or transparent door for devices up to 70mm installation depth. - DIN profile for modular devices 47mm under the cover. Distance between the DIN profiles axis 125mm. Distribution boards manufactured from plastic material. Door can be fitted on right or left without dismounting the cover, optional lock with keys. Door opens up to 180°. Enclosure can be installed either way up. Cable entries for cable, conduit and trucking. Components included. - Brass screw-type terminals. - Directly fixed DIN rails to the wall box let to have room enough for wiring behind them. - Marking stickers. - Door protected by a plastic film. - Towers to fix cable ties for clear cable management are included, cable-retaining clips are optional (except in 4 and 8 enclosures). - Carton packaging.
  11. SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Mulai

    Rp81.900

    SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 400
    • Number of Poles: 1-Poles
  12. Chint Thermal Overload Relay (TOR)
    Mulai

    Rp189.900

    Chint Thermal Overload Relay (TOR)
    atribut:
    • TM Relay: NXR
    • Auxiliary Contact: 1NO+1NC
  13. HITACHI Miniature Circuit Breaker (MCB)
    Mulai

    Rp119.900

    HITACHI Miniature Circuit Breaker (MCB)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Width (mm): 17.8 (per pole)
    • Instalation (mm): 35 (DIN rail)
    • Standards: IEC60898
    • Type of Trip: Thermal Magnetic Release
  14. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Mulai

    Rp82.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    This Easy9 product is a low voltage miniature circuit breaker (MCB). It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole and 2A In rated current and C tripping curve. The Icn rated short circuit breaking capacity goes up to 4500A at 230VAC conforming to IEC 60898-1 standard. It is compliant with IEC 60898-1 standard. This product has a protection against short circuit and a protection of cable against overloads. It has a fault tripping indication on the front panel by the position of the handle (O-I engraved). This product is dedicated for residential and small commercial buildings. It has an electrical endurance going up to 4000 cycles and a mechanical endurance going up to 10000 cycles. The Ue operational voltage is 230VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. It can be mounted on DIN rail for modular installation. Its width is 2 pitches of 9mm. The product colour is light grey (RAL7035). According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure. The operating temperature is -5°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 85°C.
    atribut:
    • Contact Position Indicator: Yes
    • Control Type: Toggle
    • Curve Code: C
    • Device Application: Distribution
    • Device Short Name: Easy9 MCB
    • Magnetic Tripping Limit: 5-10 x In
    • Network Frequency (Hz): 50/60
    • Network Type: AC
    • Product or Component Type: Miniature circuit-breaker
    • Range: Easy9
    • Suitability For Isolation: Yes conforming to IEC 60898-1
    • Trip Unit Technology: Thermal-magnetic
    • [Ui] Rated Insulation Voltage (V): 500 AC 50/60Hz conforming to IEC 60898-1
    • [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV): 4 conforming to IEC 60898-1
  15. SAKURA COLOR PRODUCTS Pencil Colored Plastic (Pensil Warna)
    Mulai

    Rp14.900

    SAKURA COLOR PRODUCTS Pencil Colored Plastic (Pensil Warna)
    Deskripsi:
    All of these colored pencils are hard to break, easy to erase, and all of them have a lead.
  16. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1P C Series (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Mulai

    Rp88.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1P C Series (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Electric Current (A): 25
    • Number Of Poles (P): 1
  17. ABB Arc Fault Detection Device Integrated with MCB
    Mulai

    Rp3.699.900

    ABB Arc Fault Detection Device Integrated with MCB
    Deskripsi:
    S-ARC1 C6 Arc fault detection device integrated with MCBS-ARC1 is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated MCB in two modules, for the protection against short-circuit currents, overload, earth arc faults, parallel arc faults and series arc faults.
    atribut:
    • Built-in Depth (mm): 69
    • Auxiliary Voltage AC/DC (V): 230
    • Accessory Type: Auxiliary contact, Signal contact / auxiliary contact, Shunt trip, Undervoltage release, Overvoltage release
    • Actuator Type: Toggle - Insulation group II, Orange RAL 2004, sealable in ON-OFF-positions
    • Cable Size (mm²): 25
    • Contact Position Indication: Red ON / Green OFF
    • Dielectric Test Voltage (kV): 2.5
    • Electrical Endurance (cycle): 10000
    • Energy Limiting Class: 3
    • Housing Type: Insulation group I, RAL 7035
    • Input Voltage Type: AC
    • Mechanical Endurance (cycle): 20000
    • Mounting Position: Any
    • Mounting Position of Accessories: Right
    • Number of Poles: 2
    • Number of Protected Poles: 1
    • Overvoltage Category: III
  18. LS Electric Miniature Circuit Breaker BKL63Hd Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp129.900

    LS Electric Miniature Circuit Breaker BKL63Hd Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Tripping Curve: C
    • Dielectric Strength (kV): 2.5
    • Electrical Durability: 8000
    • Energy Limiting Class: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation Voltage (V): 250 (AC) (phase to ground), 440 (AC) (phase to phase) (Ui)
    • Mechanical Durability: 20000
    • Mounting: 35mm Din Rail
    • Operating Temperature (°C): -25 to +45
    • Protection Degree: IP20
    • Rated Impulse with Stand Voltage (kV): 4 (Uimp)
    • Rated Service Breaking Capacity (kA): 7.5 (lcs)
    • Rated Short Circuit Breaking Capacity (kA): 10 (lcn)
    • Standard: IEC 60898-1, SNI 8528-1
    • Storage Temperature (°C): -25 to +70
    • Terminal Capacity (mm²): Cable up to 25
    • Tightening Torque (N m): 2
  19. Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp81.900

    Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Tripping Curve: C
    • MCB Frame: NXB-63
    • Compliant standard: IEC60898-1
Daftar Harga mcb Terbaru November 2026
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp459.900
Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp51.900
Hager Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp47.900
Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp32.900
Heles Presto MCB Box 4 Group Flush Mounted - Inbow (Kotak MCB)Rp55.900
Fort Distribution MCB Box (Kotak MCB/MCB Enclosure)Rp71.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp369.900
Uticon MCB Panel BoxRp67.900
Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp67.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)