LS Electric Miniature Circuit Breaker BKL63Hd Series (MCB/Pemutus Sirkuit)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Tripping CurveC
Dielectric Strength (kV)2.5
Electrical Durability8000
Energy Limiting Class3
Frequency (Hz)50/60
Insulation Voltage (V)250 (AC) (phase to ground), 440 (AC) (phase to phase) (Ui)
Mechanical Durability20000
Mounting35mm Din Rail
Operating Temperature (°C)-25 to +45
Protection DegreeIP20
Rated Impulse with Stand Voltage (kV)4 (Uimp)
Rated Service Breaking Capacity (kA)7.5 (lcs)
Rated Short Circuit Breaking Capacity (kA)10 (lcn)
StandardIEC 60898-1, SNI 8528-1
Storage Temperature (°C)-25 to +70
Terminal Capacity (mm²)Cable up to 25
Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Approvals: CE, CB, SNI
Type of Terminal: Dual Terminal
Pollution Degree: Deg II

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait