Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp839.900
Spesifikasi
Number of Poles2P
Breaking Capacity (kA)6
Rated Operational Voltage (V)230 (AC)
Curve CodeC
Frequency (Hz)50/60
Magnetic Trip5-10xIn
Trip UnitThermal-magnetic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA
1. Kapasitas pemutusan:
- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015
- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).
2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).
3. Daya Tahan MCB :
- Electrical Trip: 10,000 kali
- Mechanical Trip: 20,000 kali

Ulasan Produk