Beli material bangunan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Deskripsi:Pasir merupakan bahan bangunan utamaatribut:
- Weight per Sack (kg): 24-25
- Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunanatribut:
- Color: Yellow-Green
- Thickness (mm): 0.089
- Adhesive Strength (N/10mm): 1.35
- Core Diameter (inch): 1
- Elongation: 6%
- Length (m): 18
- Material: Base = Japanese paper; Adhesive = Acrylic
- Tape Cutting Condition: Can be cut by hand
- Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu)Deskripsi:Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
- TRUSCO Masking Material H Steel (Lembaran Masking)Deskripsi:24atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Width (mm): 55
- Length (m): 1
- Thickness (mm): 18
- Installation Method: Plug-In
- Purpose of Use: For safety curing to H steel.
- Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Deskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)Deskripsi:ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.atribut:
- Length (m): 25
- Size (m): 1.2x25
- Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
- Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
- Coverage Area (m²): 30
- Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
- Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
- Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
- Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
- Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
- Nitoms Isolasi Bolak Balik Hand Cut untuk Papan Bahan Bangunan (Double Tape)Deskripsi:-Uses polyethylene foam base material excellent in flexibility. Demonstrates excellent adhering force to uneven surfaces.-For temporary fixing of various interior boards such as kitchen panels.atribut:
- Color: White
- Thickness: 1mm
- Viscosity: 6N/10mm
- Base Material: Polyethylene Foam and Polyethylene Cloth
- Adhesive Materials: Acrylics
- W x L: 20mmx10m
- IMW Corrugated Metal Roof (Atap Spandek)Deskripsi:Atap Spandek zincalume Berbahan AZ 100 mampu memberikan perlindungan dari korosi.yang lebih baik & menawarkan banyak keuntungan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beberapa bahan atap, pilihan terjangkau yang tetap memberikan hasil. Kuat, ringan, tidak mudah terbakar.Keunggulan :• Tahan di segala kondisi cuaca• Penggunaan yang beragam seperti untuk kanopi dll• Kemudahan Instalasi Atap Spandek Zincalume• Atap Spandek Zincalume Mudah Dibentuk• Atap Zincalume Anti Karat dan Korosi• Atap Zincalume Optimal Pantulkan CahayaSpesifikasi :• Merk : IMW• Harga Permeter• Bahan Zincalume AZ 100atribut:
- Length (cm): 100
- Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)Deskripsi:Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelasatribut:
- Length (m): 4
- Gresik Cement (Semen)Deskripsi:- Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retakatribut:
- Size (kg): 50
- Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- Printronix Direct Thermal Label Printeratribut:
- Barcode Type: 1D & 2D
- Interface: USB, RS232, Ethernet
- Maximum Print Speed (ips): 14
- Maximum Print Speed (mm/s): 356
- Maximum Print Width (inch): 4.09
- Maximum Print Width (mm): 104
- Print Mode: Direct Thermal & Thermal Transfer
- Printer Language: IGP: PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL
- Resolution (dots/mm): 8
- Resolution (dpi): 203
- Ribbon Length (ft): 1476.4
- Ribbon Length (m): 450
- Ribbon Width (inch): 1~4.5
- Ribbon Width (mm): 25.4~114.3
- MU Finish Plaster (Acian)Deskripsi:Instant cement for thin plastering material (3-8mm) on light brick that will give smooth and paint-ready result surface. Its ingredients are cement, silica sand, filler and additive mixed homogenouslatribut:
- Size (kg): 40
- Water Consumption (L/kg): 7.5-8/40
- Sika Sikasil 111 Multipurpose (Lem Silikon)Deskripsi:Sealant bangunan tahan cuaca berbahan dasar silikon adalah sealant satu komponen yang bersifat neutral curing dengan adhesi sangat baik, memiliki ketahanan terhadap cuaca dan elastisitas saat diaplikasikan sebagai sealant pada dinding tirai dan fasad bangunan, terutama sesuai untuk aplikasi pada area dengan perbedaan suhu yang besar dan kelembaban rendah. Material ini mudah diekstrusi dalam segala cuaca dan cepat mengering pada suhu ruangan melalui reaksi dengan kelembaban udara untuk membentuk sealant karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Ambient Temperature (°C): +5 min. / +40 max.
- Color: Clear / Transparant
- Composition: One component neutral curing silicone
- Curing Rate (mm/day): 3 (at +23 ± 2°C, 50%r.h)
- Density (g/cm³): ~0.95-1.05 (transparent) (ISO 868) (at +23 ± 2°C, 50%r.h)
- Elastic Recovery (%): 80
- Extrusion Rate (ml/minute): 100-300 (transparent) (GB/T 13477)
- Joint Depth (mm): 4/5/6
- Joint Design Requirement: Width must be within sealant movement capability; width > 6 mm and < 12 mm; width-to-depth ratio ≈ 2:1
- Joint Length (m): ~12.5 (at 6x4mm) per 300ml / ~6.5 (at 9x5mm) per 300ml / ~4 (at 12x6mm) per 300ml
- Joint Width (mm): 6 / 9 / 12
- Movement Capability (%): 25
- Sag Flow (mm): ≤ 1
- Shelf Life (month): 12 (from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet)
- Shore A Hardness: 20 - 30 (transparent)
- Size (ml): 300
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Substrate Temperature (°C): +5 min. / +40 max.
- Tack Free Time (minute): ~3-10 (transparent) (CQP 019-1) (at +23°C / 50%r.h)
- Tensile Strength (MPa): ~0.5 (transparent)
Daftar Harga material bangunan Terbaru November 2026
| Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan) | Rp43.900 |
| Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunan | Rp99.900 |
| TORA Hinges Stainless Material | Rp41.900 |
| Archery Common Nails for Wood (Paku Kayu) | Rp779.900 |
| TRUSCO Masking Material H Steel (Lembaran Masking) | Rp409.900 |
| Kennedy Scale Tang Scraper with BI Material Grip (Pengikis Cat Otomotif) | Rp149.900 |
| Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen) | Rp119.900 |
| TORA Cement Spoon | Rp23.900 |
| EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam) | Rp1.299.900 |
| Nitoms Isolasi Bolak Balik Hand Cut untuk Papan Bahan Bangunan (Double Tape) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2pP111212097-1.jpg)


/erP106390531-6.jpg)
/P101504636-1.jpg)
/pvP101005931-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Portland%20Composite%20Cement%20(Semen)/7oP107632276-1.jpg)

/8vP108233319-1.jpg)
/P102778342-1.jpg)
/muP110060822-1.jpg)
/feP108412554-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Gresik%20Cement%20(Semen)/l5P107954761-1.jpg)
/q7P107682943-2.jpg)

/dcP105637480-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Sika%20Sikasil%20111%20Multipurpose%20(Lem%20Silikon)/lgP112239772-1.jpg)
/evP106655535-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)