TRUSCO H Steel Masking Material

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene (PE)
Width (mm)55
Length (m)1
Thickness (mm)18
Installation MethodPlug-In
Purpose of UseFor safety curing to H steel.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan