Beli mortar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Porcelain Mortar and Pestle
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Porcelain Mortar and Pestle
    Deskripsi:
    Milling of the reagents.
    atribut:
    • Product Type: Pestle and mortar set
    • Chemical composition: SiO2=70% Al2O3=30%
    • Included Accessories: pestle
  2. HALDENWANGER Mortar Pengerus Obat (Wadah)
    87%
    Mulai

    Rp319.900

    HALDENWANGER Mortar Pengerus Obat (Wadah)
    atribut:
    • Specification: with Lip, Inside Unglazed, Without Pestle
  3. OneMed Porcelain Mortar and Pestle (Alat Penumbuk Obat)
    Mulai

    Rp29.900

    OneMed Porcelain Mortar and Pestle (Alat Penumbuk Obat)
    Deskripsi:
    Alat untuk menumbuk/menggerus obat,tersedia dengan varian diameter. NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
    atribut:
    • Material: Porcelain
  4. AS ONE Mortar Agate Shallow Type with Pestle (Lumpang Alat Penumbuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    AS ONE Mortar Agate Shallow Type with Pestle (Lumpang Alat Penumbuk)
    Deskripsi:
    - It has low abrasion resistance, high compressive strength, and excellent chemical properties such as acid and alkali resistance. - Impurities are not mixed in the material to be ground.
    atribut:
    • Material: Agate
  5. AS ONE Mortar Magnetic with Pestle (Lumpang Alat Penumbuk)
    Mulai

    Rp219.900

    AS ONE Mortar Magnetic with Pestle (Lumpang Alat Penumbuk)
    atribut:
    • Chemical composition: SiO2; 67.7%
    • Accessories: pestle
  6. Mortar Indonesia Semen Instan (Plester dan Acian)
    Mulai

    Rp83.900

    Mortar Indonesia Semen Instan (Plester dan Acian)
    Deskripsi:
    Mortar Indonesia Acian Plester & Beton adalah produk mortar yang diformulasikan khusus sebagai acian pada permukaan plester dan beton baik interior maupun eksterior. Dengan komposisi campuran semen,filler, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.Cara penggunaan:Pastikan permukaan bersih dari debu, kotoran, dan zat lainnya untuk data rekat yang maksimal.Basahi atau lembapkan dengan air permukaan yang akan diaplikasikan.Campurkan Mortar Indonesia Acian Plester & Beton pada wadah yang berisi air 13,0 - 14,0 Liter.Aduk dengan mixer ataupun sendok semen hingga tercampur rata dan aplikasikan secara merata menggunakan roskam polos dengan anjuran ketebalan 1,5 mm.Untuk hasil yang maksimal, hindari menggosok dinding dengan ampelas atau sejenisnya.
  7. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
  8. Sika 102 Cement Mortar (Mortar Semen Anti Bocor)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Sika 102 Cement Mortar (Mortar Semen Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Sika 102 adalah bebas klorida, siap pakai serbuk. Ketika dicampur dengan air, itu menjadi steker air permanen yang kuat dan cepat.
    atribut:
    • Size (kg): 5
    • Packaging: Tin
  9. MU Plester Premium
    Mulai

    Rp209.900

    MU Plester Premium
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan plesteran pada dinding. Dapat diaplikasikan dengan mesin spray atau manual pada dinding interior dan eksterior, yang menghasilkan permukaan yang lebih halus serta padat. Penggunaan mesin spray mempercepat penyelesaian pekerjaan.
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 7-7.5/40
    • Thickness (mm): 10
    • Dispersibility (m²/kg): 2.4/40
  10. FOSROC Nitoflor Hardtop Floor Hardener Natural (Lapisan Permukaan Beton)
    Mulai

    Rp119.900

    FOSROC Nitoflor Hardtop Floor Hardener Natural (Lapisan Permukaan Beton)
    Deskripsi:
    Monolithic surface hardening compound for fresh concrete floorsNitoflor Hardtop surface hardening compound is a quality controlled, factory blended powder which is ready to use on site. It consists of special hard wearing aggregates selected for their physical properties of abrasion and wear resistance, Portland cement and special additives to improve workability.This combination produces a material Nitoflor Hardtop cures monolithically to provide a dense, non porous surface which is extremely hard wearing and abrasion resistant. Monolithic cure ensures that problems normally associated with thin ('granolithic') screeds, e.g. curling, shrinkage, cracking, etc. are completely overcome. Nitoflor Hardtop is available in natural (concrete grey) colour as standard. Special colours, including Brick Red and Green can be produced on request for large orders.UsesNitoflor Hardtop provides a highly abrasion resistant surface to fresh concrete foors by the dry shake method which ensures that the hard wearing surface bonds monolithically to the base concrete. It is ideally suited for all industrial areas subjected to heavy trafic, e.g. power stations, heavy industry, breweries, agricultural buildings, distillation plants, laboratories, abattoirs, warehouse floors, loading bays and work shops.Advantages- Supplied ready to use - no additives required- Provides a hard, abrasion resistant surface- Forms monolithic bond with fresh concrete base- Hard, dense surface resistant to oils and grease- Available in a range of colours to improve working environment- Non-metallic aggregate - will not rust when wetTechnical support Fosroc ofers a comprehensive range of high performance, high quality fooring, jointing and repair products for both new and existing foor surfaces. In addition, Fosroc ofers a technical support package to specifiers, end-users and contractors, as well as on-site technical assistance in locations all over the world.Base concreteThe base concrete should have a minimum cement content of 300 kg/m3. The concrete mix should be designed to minimise segregation and control bleeding, although some limited bleed is desirable to ensure sufficient moisture is available to wet out the Nitoflor Hardtop when it is first applied. The use of water reducing admixtures from the Fosroc Conplast* range is strongly recommended in order to achieve a water:cement ratio below 0.55. The base concrete should have an on-site slump of between 75 and 100 mm. The base concrete should be laid and compacted in accordance with good concrete practice, taking care to ensure accurate finished profile and minimum laitance build up. Particular attention should be paid to bay edges and corners to ensure full compaction of the base concrete - see application instructions. Vacuum dewatering is not recommended.
    atribut:
    • Size (kg): 25
  11. Sika Sikacrete Floor Level (Semen Instan Perata Lantai)
    Mulai

    Rp239.900

    Sika Sikacrete Floor Level (Semen Instan Perata Lantai)
    Deskripsi:
    Sikacrete Floor Level is a one part, polymer modified, pumpable self levelling high performance cementitous underlayment for the levelling and smoothing of interior floors prior to the application of the final floor finish such as ceramic tiles, carpets, parquet / wood floors, vynil, etc.
    atribut:
    • Size (kg): 25
    • Packaging: Bag
    • Color: Powder / Light Grey
    • Shelf Life: 12 months from date of production
    • Storage Conditions: Store properly in undamaged and unopened, original sealed packaging, in dry conditions. Protect from direct sunlight.
    • Density (kg/L): Dry : ~1.46; Wet : ~2.17
    • Ambient Air Temperature (°C): Minimum +5 / Maximum +35
    • Compressive Strength (N/mm²): 28 days : ~35
    • Layer Thickness (mm): Minimum 3/ Maximum 20
    • Mixing Ratio: Water : Sikacrete Floor Level = 3.5 - 4.5 L : 25 kg bag
    • Substrate Temperature (°C): Minimum +5 / Maximum +35
    • Tensile Adhesion Strength (N/mm²): 28 days: ~1.5
    • Tensile Strength in Flexure (N/mm²): 28 days : ~6
  12. martor Cutter Knife Safety SECUNORM 175 (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp219.900

    martor Cutter Knife Safety SECUNORM 175 (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    -A highly safe cutter knife of which the GS Mark certified, German-made, high quality blade automatically returns.-Can be used comfortably by both right and left hands.-One sheet of blade can be used for 4 sites.
    atribut:
    • Total Length: 109.5mm
    • Compatible Replacement Blade: 45
    • Blade thickness: 0.30mm
    • Main Body Materials: Glass Fiber Reinforced Plastic
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
  13. SCG Jayamix Instant Concrete Box (Beton Instan)
    Mulai

    Rp18.999.900

    SCG Jayamix Instant Concrete Box (Beton Instan)
    Deskripsi:
    Beton Instan dari Jayamix by SCG menjadi solusi praktis bagi proyek dengan kondisi yang sulit dijangkau oleh truck mixer. Beton Instan memenuhi kebutuhan proyek untuk mendapatkan beton yang berkualitas terjamin dan sesuai kebutuhan konstruksi. Beton Instan dari Jayamix by SCG K250 merupakan beton instan yang terbuat dari bahan paduan semen, pasir, split, dan aditive yang digunakan untuk pengecoran plat lantai (slab), balok (beam), atau kolom (column).
    atribut:
    • Material: Cement, Sand, Split, and Aditive
    • Dimensions (cm): 50x70x15
    • Functions: Casting
  14. GRC Board Cement Board (Papan Semen)
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Cement Board (Papan Semen)
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  15. Whatman Filter Paper (Kertas Saring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

  16. MDT Flexible Joint EPDM Double Sphere (Sambungan Fleksibel EPDM)
    Mulai

    Rp699.900

    MDT Flexible Joint EPDM Double Sphere (Sambungan Fleksibel EPDM)
    Deskripsi:
    MDT Flexible Joint, EPDM, Double Sphere, 10K
    atribut:
    • Flange: Forged Steel (A105)
    • Inner & Outer Rubber: EPDM
    • Reinforced Fabric: Nylon
    • Reinforced Ring: Steel
    • Temperature (°C): 120
  17. PROPAN Ultralastic Cement Mortar Waterproofing (Mortar Kedap Air)
    Mulai

    Rp569.900

    PROPAN Ultralastic Cement Mortar Waterproofing (Mortar Kedap Air)
    Deskripsi:
    ULTRALASTIC UL-920 adalah semen mortar waterproofing dari bahan resin cementitious 2 komponen, yang dapat digunakan untuk melindungi struktur bangunan dari rembesan air, terutama area yang tergenang air terus-menerus. ULTRALASTIC UL-920 juga merupakan produk yang tidak beracun dan ramah lingkungan.
    atribut:
    • Size (kg): 25
  18. Niro Granite Tile Dante (Keramik Lantai)
    Mulai

    Rp479.900

    Niro Granite Tile Dante (Keramik Lantai)
    Deskripsi:
    Dante is an aesthetic collection rich in details inspired by stone to create environments with a natural style. These earthy porcelain tiles are available in five different designs and tones, from white to anthracite in modern variations of gray, for evocative combinations, and are great for indoor or outdoor use, durable, easy to maintain, and ideal for every traffic area.Coverage Area (m²/box) : 1.44Niro Granite is certified by ISO Standard- ISO 10545-2- ISO 10545-3- ISO 10545-4- ISO 10545-6- ISO 10545-7- ISO 10545-11- ISO 10545-12- ISO 10545-13- ISO 10545-14
    atribut:
    • Surface: Slip Stop
    • Coverage Area (m²/box): 1.44
    • Areal Application: Bathroom, Commercial Indoor, Dining Area, Dry Kitchen, Living Area, Wet Kitchen
    • General Application: Floor Area, Wall Area
    • P-Rating: P4
    • Shade Variation: V3 (Moderately Noticeable From Tile to Tile)
Daftar Harga mortar Terbaru November 2026
monotaro Porcelain Mortar and PestleRp81.900
HALDENWANGER Mortar Pengerus Obat (Wadah)Rp319.900
OneMed Porcelain Mortar and Pestle (Alat Penumbuk Obat)Rp29.900
AS ONE Mortar Agate Shallow Type with Pestle (Lumpang Alat Penumbuk)Rp1.699.900
AS ONE Mortar Magnetic with Pestle (Lumpang Alat Penumbuk)Rp219.900
Non Brand Cawan Uap PorselenRp78.900
Mortar Indonesia Semen Instan (Plester dan Acian)Rp83.900
MU Acian Plesteran dan BetonRp189.900
Non Brand Mortar With Pestle PorcelainRp36.900
Sika 102 Cement Mortar (Mortar Semen Anti Bocor)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait