Printronix Direct Thermal Label Printer

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Barcode Type1D & 2D
InterfaceUSB, RS232, Ethernet
Maximum Print Speed (ips)14
Maximum Print Speed (mm/s)356
Maximum Print Width (inch)4.09
Maximum Print Width (mm)104
Print ModeDirect Thermal & Thermal Transfer
Printer LanguageIGP: PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL
Resolution (dots/mm)8
Resolution (dpi)203
Ribbon Length (ft)1476.4
Ribbon Length (m)450
Ribbon Width (inch)1~4.5
Ribbon Width (mm)25.4~114.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait