Beli bangunan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bahari Concrete Bucket (Ember Adukan)
    Mulai

    Rp7.900

    Bahari Concrete Bucket (Ember Adukan)
    Deskripsi:
    Ember ini memilki kelenturan sehingga tidak mudah pecah. karena fungsinya yang biasa digunakan untuk pembangunan gedung maka memilki ketahan yang baik dan kuat.
  2. KRISBOW Set Perkakas Pemeliharaan Bangunan
    Mulai

    Rp4.199.900

    KRISBOW Set Perkakas Pemeliharaan Bangunan
    atribut:
    • Dimensions (mm): 645x470x175
  3. Euro Sandpaper Building Roll (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp389.900

    Euro Sandpaper Building Roll (Amplas Gulung)
    atribut:
    • Width (inch): 4
    • Length (m): 45
  4. Pronano Nano Wall Paint Polyurethane Modified (Pelapis Dinding PU)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Pronano Nano Wall Paint Polyurethane Modified (Pelapis Dinding PU)
    Deskripsi:
    Request warna custom minimal 20 pail
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Dissolvent: Water
  5. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp43.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  6. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  7. Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Mulai

    Rp769.900

    Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)
    Deskripsi:
    Roof drain berfungsi sebagai saringan air hujan pada atap cor beton / lantai atas atau berfungsi sebagai jalur drainase atap bangunan. Biasanya pada bangunan semi dan permanen
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Material: Iron Cast
  8. BPlast Pallet Plastic Medium Duty (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp679.900

    BPlast Pallet Plastic Medium Duty (Palet Plastik)
    atribut:
    • Pallet Size (mm): 1200x1000x160
  9. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  10. Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)
    Mulai

    Rp179.900

    Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
  11. SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp43.900

    SAFETY JOGGER Gloves All Flex 4131A (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Nylon spandex glove, PU-Nitrile Microfoam grip
    • Series: All Flex 4131A
    • SNI License: Yes
  12. monotaro.id Cable Ties 2.5x200mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Cable Ties 2.5x200mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 200
    • Width (mm): 2.5
    • Banding range (mm): 3-50
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 7
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
  13. Polyfoil Aluminium Foil Insulation
    Mulai

    Rp519.900

    Polyfoil Aluminium Foil Insulation
    Deskripsi:
    Aluminium foil sebagai pelindung terhadap panas dan radiasi matahari. Dengan kemampuannya memantulkan sinar matahari, foil isolasi panas membantu menjaga suhu dalam bangunan tetap nyaman,mengurangi kebutuhan penggunaan pendingin udara, serta mencegah terjadinya pemanasan berlebih di dalam ruangan.Polyfoil 831 tahan api Satu sisi, memiliki laminasi berlapis dengan aluminium foil, perekat tahan api berbahan dasar air, samaran fiberglass, kertas kraft, bahan tahan api perekat berbahan dasar air, dan aluminium foil,Menggunakan teknologi keunggulan untuk menghasilkan isolasi aluminium foil berkualitas tinggi.Spesifikasi :• Merk Polyfoil 830• Single Sided / Satu sisi• Fire Retardant Adhesive (Tahan Api)• 1 Roll 1.25m x 60mCocok Digunakan untuk :• Atap• Dinding• Penghalang uap untuk pemanas• Ventilasi• Isolasi saluran AC untuk Bangunan Perumahan, Komersial, & Industri.
  14. MCR SAFETY Full Face Shield System (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp379.900

    MCR SAFETY Full Face Shield System (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    Face shields that have a crown and chin protector prevent splash and debris from entering under the visor. Crowns cover the forehead and part of the top of the head. Chin protectors attach to the bottom of a visor to protect the front and underside of the chin from impact and splash.
    atribut:
    • Dielectric Protection: No
    • Face Shield Type: Face Shield Assembly
    • Face Shield Visor Coating: Uncoated
    • Includes Anti-Fog Visor Coating: No
    • Includes Anti-Static Visor Coating: No
    • Includes No Visor Coatings: Yes
    • Includes Scratch-Resistant Visor Coating: No
    • Reusability: Reusable
    • Suspension Adjustment Type: Ratchet
    • Ultra-Violet Scale Protection Designation: U0
    • Visible Light Scale Protection: L1.3
    • Visor Shade: Clear Visor
    • Visor Welding Shade Designation: Not Rated for Welding Use
    • Visor color: Clear
  15. Biotizer Bio Safe Antibacterial Disinfectant (Pembersih Anti Bakteri)
    Mulai

    Rp44.900

    Biotizer Bio Safe Antibacterial Disinfectant (Pembersih Anti Bakteri)
    Deskripsi:
    Cairan Disinfektan - Antbacterial Disinfectant - Desinfektan Siap PakaiCairan Disinfektan yang dapat membunuh bakteri dan virus penyebab penyakit.Disinfecting, Cleaning, Mopping, Fogging.Bahan aktif: Benzalkonium Chloride 3,00%Cara Penggunaan:- Kemasan Spray: Langsung digunakan/Ready to use- Kemasan Refil: Regular cleaning dan Fogging Dsinfektan dilusi 1:10 dengan airTidak perlu dibilas dengan air
  16. KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  17. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

  18. PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp13.900

    PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas harga ekonomis dengan bulu berwarna putih, lurus, dan tidak mudah rontok sewaktu digunakan sehingga menghasilkan pengecatan yang baik.Note : Box isi 12 Pcs - 1" | P : 19, L : 7, T : 6.5 cm | GW 284 Gr - 1 1/2" | P : 20, L : 7.5, T : 6.5 cm | GW 364 Gr - 2" | P : 21, L : 9, T : 7 cm | GW 444 Gr- 2 1/2" | P : 22, L : 11, T : 7.5 | GW 582 Gr- 3" | P : 22, L : 13, T : 8 cm | GW 702 Gr- 4" | P : 24, L : 17, T : 8 cm | GW 1.01 Kg
  19. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
Daftar Harga bangunan Terbaru November 2026
Bahari Concrete Bucket (Ember Adukan)Rp7.900
KRISBOW Set Perkakas Pemeliharaan BangunanRp4.199.900
Euro Sandpaper Building Roll (Amplas Gulung)Rp389.900
Pronano Nano Wall Paint Polyurethane Modified (Pelapis Dinding PU)Rp3.499.900
Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Rp43.900
CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan (Pelindung Kepala)Rp129.900
Non Brand Roof Drain (Saluran Air Atap)Rp769.900
BPlast Pallet Plastic Medium Duty (Palet Plastik)Rp679.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Shunda Plavon Wall Material (Wall Panel PVC)Rp179.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)