Spesifikasi
| Ambient Temperature (°C) | +5 min. / +40 max. |
|---|---|
| Color | Clear / Transparant |
| Composition | One component neutral curing silicone |
| Curing Rate (mm/day) | 3 (at +23 ± 2°C, 50%r.h) |
| Density (g/cm³) | ~0.95-1.05 (transparent) (ISO 868) (at +23 ± 2°C, 50%r.h) |
| Elastic Recovery (%) | 80 |
| Extrusion Rate (ml/minute) | 100-300 (transparent) (GB/T 13477) |
| Joint Depth (mm) | 4/5/6 |
| Joint Design Requirement | Width must be within sealant movement capability; width > 6 mm and < 12 mm; width-to-depth ratio ≈ 2:1 |
| Joint Length (m) | ~12.5 (at 6x4mm) per 300ml / ~6.5 (at 9x5mm) per 300ml / ~4 (at 12x6mm) per 300ml |
| Joint Width (mm) | 6 / 9 / 12 |
| Movement Capability (%) | 25 |
| Sag Flow (mm) | ≤ 1 |
| Shelf Life (month) | 12 (from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet) |
| Shore A Hardness | 20 - 30 (transparent) |
| Size (ml) | 300 |
| Storage Conditions | Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C. |
| Substrate Temperature (°C) | +5 min. / +40 max. |
| Tack Free Time (minute) | ~3-10 (transparent) (CQP 019-1) (at +23°C / 50%r.h) |
| Tensile Strength (MPa) | ~0.5 (transparent) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sealant bangunan tahan cuaca berbahan dasar silikon adalah sealant satu komponen yang bersifat neutral curing dengan adhesi sangat baik, memiliki ketahanan terhadap cuaca dan elastisitas saat diaplikasikan sebagai sealant pada dinding tirai dan fasad bangunan, terutama sesuai untuk aplikasi pada area dengan perbedaan suhu yang besar dan kelembaban rendah. Material ini mudah diekstrusi dalam segala cuaca dan cepat mengering pada suhu ruangan melalui reaksi dengan kelembaban udara untuk membentuk sealant karet silikon yang tahan lama.
Fitur
- Satu komponen, neutral-cured dengan adhesi sangat baik, memiliki ketahanan terhadap cuaca dan elastisitas saat diaplikasikan sebagai sealant pada dinding tirai dan fasad bangunan.- Kemampuan ketahanan terhadap cuaca yang sangat baik dan ketahanan yang tinggi terhadap radiasi ultraviolet, panas dan kelembaban, ozon dan suhu yang ekstrim.
- Adhesi yang sangat baik dan kompatibilitas yang baik dengan sebagian besar bahan bangunan.
- Tetap fleksibel pada rentang suhu -40°C hingga +150°C.
Use
- Sebagai sealant tahan cuaca pada sambungan dinding tirai nonstruktural, sambungan dan sistem fasad. - Sealant tahan cuaca pada logam (tidak termasuk tembaga), kaca, batu, panel aluminium, dan plastik. - Adhesi yang sangat baik untuk sebagian besar bahan bangunan.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Sika%20Sikasil%20111%20Multipurpose%20(Lem%20Silikon)/lgP112239772-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
