Nichiban Lakban Kertas untuk Pembangunan

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp149.900
Spesifikasi
ColorYellow-Green
Thickness (mm)0.089
Adhesive Strength (N/10mm)1.35
Core Diameter (inch)1
Elongation6%
Length (m)18
MaterialBase = Japanese paper; Adhesive = Acrylic
Tape Cutting ConditionCan be cut by hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- With good hand-cutting property, the tape is hard to break when peeled off.
- Almost no adhesive residue is Left, which enables clean finish.
Use
As a masking tool for construction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan