Beli mata bor set nachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- YG1 Set Mata Bor Gold (Drill Bit Set)Deskripsi:HSS Straight Shank, Normal Point
- Taffware Center Drill Bits Set Precision Combined Countersinks Kit (Mata Bor Center)Deskripsi:Mata bor ini biasa digunakan pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang senter di bagian ujung permukaan benda yang sedang dikerjakan. Terdapat 6 ukuran yang bisa Anda pilih sesuai keinginan dan kebutuhan. Terbuat dari material berkualitas yang dijamin kuat dan awet untuk penggunaan jangka panjangatribut:
- Body and Bore Diameter (mm): bodi 3, ujung bor 1 bodi 4, ujung bor 1.5 bodi 5, ujung bor 2 bodi 6, ujung bor 2.5 bodi 8, ujung bor 3 bodi 12, ujung bor 5
- Material: HSS (High Speed Steel)
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Handle Karet lebih kokoh dan tidak mudah panasBesi obeng kokoh tidak mudah penyok dan terbakarAda bag pannel untuk tempat obengFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )&(-) pada bagian listrik seperni pannel, MCB dllMaterial :Chrome VanadiumDimensi : (+)1x80mm (+)2x 100mm (+)3x 150mmatribut:
- Set Contents (mm): (+)1x80, (+)2x100, (+)3x150, (-)4x100, (-)5.5x125, (-)6.5x150, (-)8x150
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- FLUKE Pneumatic Test Pumpatribut:
- pressure up to (psi): 13 to 600
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
- NACHI Set Mata Bor Electric (Drill Bit Set)atribut:
- Helix Angle: standard
- Geometry of Drill Flank: Congestion
- Material: High speed high speed steel HSS
- Point Angle: 118°
- WATABE Protective cover for high pressure rubber gloves extra large (Sarung Tangan)atribut:
- Color: Brown
- Material: Polyurethane leather
- Middle Finger Length (cm): 8.5
- Overall Length (cm): 27
- Palm Circumference (cm): 28
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: XL
- Thickness (mm): 0.8
- Type: For normal type and NU type
- Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Deskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Deskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- RYU Set Mata Bor HSS Pro (Drill Bit Set)Deskripsi:- 5X More Sharper - 5X More Stronger - DIN 338 Standart - 135° Point Sharper
- Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Case Type: Metal Case
- Flute Construction: Ground Flute
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
- TESTO Temperature MeterDeskripsi:For carrying out quick and easy temperature checks on production and assembly lines. This special offer - comprising a testo 925 digital temperature meter, a surface temperature sensor and an all-in-one carrying case - ensures that you have all your tools at your fingertips to carry out quick and reliable temperature checks.The surface sensor and the flexible thermocouple strip, which adapts easily to any surface, allow you to measure the temperature of rough, uneven surfaces in as little as three seconds. Special offer incl. testo 925 temperature meter - your benefitsThe testo 925 temperature meter is ideal for carrying out temperature checks in industrial and commercial settings: One sensor for immediate connection (surface temperature sensor part of special offer); optional sensors - also wireless sensor - availableBacklit displayUser-defined thresholdsAudible alarm warns when threshold is exceededHold keyContinuous min/max display Surface temperature sensor with flexible thermocouple strip: Super-fast reaction timeFlexible thermocouple stripAlso suitable for rough and uneven surfacesPrevents tilt which could otherwise result in incorrect readingsTemporary measuring range -50 °C to +500 °C (otherwise -60 °C to +300 °C) All-in-one carrying case for your temperature meter and sensors: One case for all your toolsSlim, business-style, zip-up design; rugged, rounded-off edgesFor safe and convenient transport and quick and convenient useDesigned for daily use: case can be opened easily; meter can be removed effortlessly Product Includes: testo 925 digital temperature meter, batteries, surface temperature sensor with flexible thermocouple strip, carrying case.atribut:
- Number of Channels: 1-channel
- Storage Temperature: -40 to +70 °C
- Weight (g): 171
- Battery Life: 200 h (connected Probe, backlight off); 45 h (radio mode, backlight off); 68 h (connected Probe, backlight always on); 33 h (radio mode, backlight always on)
- Housing: ABS
Daftar Harga mata bor set nachi Terbaru October 2026
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set) | Rp419.900 |
| YG1 Set Mata Bor Gold (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| Taffware Center Drill Bits Set Precision Combined Countersinks Kit (Mata Bor Center) | Rp43.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi) | Rp469.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| FLUKE Pneumatic Test Pump | Rp30.999.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set) | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/08P101006008-2.jpg)
/n5P102407833-2.jpg)
/8uP106797318-1.jpg)
/6aP107927226-1.jpg)
/qqP101003962-2.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/aiP103059378-5.jpg)
/6sP105718244-3.jpg)
/P102408735-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/WATABE%20Protective%20cover%20for%20high%20pressure%20rubber%20gloves%20extra%20large%20(Sarung%20Tangan)/khP111880737-2.jpg)
/crP103675459-2.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/jhP109121701-1.jpg)
/1bP103773047-1.jpg)
/P102174302-1.jpg)
/h0P102143612-13.jpg)

/gjP102408595-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)