Taffware Center Drill Bits Set Precision Combined Countersinks Kit (Mata Bor Center)

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Body and Bore Diameter (mm)bodi 3, ujung bor 1 bodi 4, ujung bor 1.5 bodi 5, ujung bor 2 bodi 6, ujung bor 2.5 bodi 8, ujung bor 3 bodi 12, ujung bor 5
MaterialHSS (High Speed Steel)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata bor ini biasa digunakan pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang senter di bagian ujung permukaan benda yang sedang dikerjakan. Terdapat 6 ukuran yang bisa Anda pilih sesuai keinginan dan kebutuhan. Terbuat dari material berkualitas yang dijamin kuat dan awet untuk penggunaan jangka panjang
Fitur
HSS Material Mata bor ini terbuat dari material HSS atau high speed steel yang umum digunakan untuk peralatan perkakas. Selain itu material ini juga kuat untuk melubangi bahan yang tingkat kekerasannya sedang seperti plastik, kayu dan lainnya. Beragam Ukuran Mata bor ini tersedia dengan berbagai ukuran diameter yakni 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm dan 5 mm yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan