BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
MaterialTitanium
Finish TypeBlack
Shank typeHex
Cutting AngleString 135 Degrees
Dimensions (cm)30x21x6
Surface RecommendationMetal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
Fitur
103 Titanium
- Mata Bor Metal (19 pcs) : 1.5 - 7 mm
- Mata Bor Tembok (5 pcs) : 4 - 10 mm
- Mata Bor Kayu (9 pcs) : 3 - 10 mm (2 spade bits 16 / 22mm)
- Mata Bor Hole Saw : 32, 38, 44, 54 mm
- Mata Obeng : 53 Pcs
- Mata Obeng PZ : 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 mm
- Mata Obeng PH : 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 mm
- Mata Obeng S : 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 7 mm
- Mata Obeng T : 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 40 mm
- Mata Obeng HEX : 3, 4, 5, 6 mm
- Mata Obeng Soket : 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm
- Kelengkapan Aksesoris : 1x Kunci L, 1x Bit Holder, 1x Hole Saw adapter, 1x Countersink
Use
Drilling and Screwing

Ulasan Produk