Beli led lampu sorot di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- KRISBOW Tripod untuk Lampu Sorot LEDatribut:
- Dimensions Unit (cm): 89x66x66
- Philips Lampu Reflektor Spotone PAR38atribut:
- Power (W): 80
- Diameter (mm): 121
- Fitting: E27
- Length (mm): 137
- Life Time (hour): 2000
- Philips Lampu Reflektor Partytone PAR38 ColorDeskripsi:Deskripsi:- Lampu sorot ber-reflektor dan berwarna dengan diameter 121mmFitur:- Dilapisi silicon tahan cuaca pada bagian muka lampu dengan beberapa pilihan warna - Lampu dengan sudut sorot yang lebarKeuntungan:- Menampilkan kesan dekoratif baik di dalam atau di luar ruangan- Konsumsi listrik 20% lebih rendah dibandingkan dengan lampu PAR jenis terdahuluAplikasi:- Taman, taman umum atau pribadi- Perayaan festival- Restoran, bar, ruang dansa, nightclub- Etalase pajangan untuk display- Dapat dipasang di luar tanpa proteksi kaca, juga dapat dipasang dengan dudukan lampu kedap air- Untuk pemakaian di luar ruang, karet tahan panas harus dipasang di antara lampu dan dudukan lampuatribut:
- Fitting: E27
- Diameter (mm): 122.5
- Length (mm): 137
- Life Time (hour): 2000
- DAISHIN LED FloodlightDeskripsi:Rainproof floodlight that illuminates a wide area brightlyFor lighting in dark places such as garages, warehouses, outdoors and at nightatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 5000±500
- Power Supply (V/Hz): AC100 (50/60)
- Power Cable (m): About 3
- Types of Light Bulb: LED
- Where to Use: Outdoors
- Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm): 248x75x200
- Power Supply Type: Power cord type
- Projection Angle (°): 160
- Waterproof Protection Grade: IP65
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Hannochs LED Floodlight Billboard LampDeskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- MASKO LED Kap Lampu Sorotatribut:
- Index Protection: IP65
- HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)atribut:
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Meval LED Floodlight ECODeskripsi:MEVAL LED Floodlight ECO 10W - PutihLED Floodlight atau yg sering disebut Lampu Sorot adalah lampu sorot yang didesain untuk penerangan berskala besar dan luas baik didalam ruangan seperti gedung parkir, aula, gudang dan sejenisnya maupun luar ruangan seperti taman, lapangan, papan nama, banner dan sejenisnya. kelebihannya LED Floodlight lebih hemat energi hingga 85% daripada lampu sorot biasa ( halogen). Maka untuk memenuhi kebutuhan anda untuk lampu sorot MEVAL menawarkan LED Floodlight yang sangat cocok untuk seluruh kebutuhan penerangan anda dengan banyak kelebihannya.Meval LED memberikan rasa aman dari seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal berikut ini : “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, dan “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.atribut:
- Input Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Beam Angle (°): 120
- Level Protection: IP 65
- Long Life Lamp (hour): 20000
- Material: Alumunium
- Sertification: SNI
- INTERLUC Lampu Sorot SMD Mini EcoDeskripsi:SMD Miniatribut:
- Application: Outdoor IP66
- Color: White 6000K
- Power (W): 20
- Shape: Square
- Voltage (V): 165-260
Daftar Harga led lampu sorot Terbaru March 2026
| ECLAT LED Floodlight | Rp119.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| KRISBOW Tripod untuk Lampu Sorot LED | Rp299.900 |
| Philips Lampu Reflektor Spotone PAR38 | Rp179.900 |
| Philips Lampu Reflektor Partytone PAR38 Color | Rp179.900 |
| DAISHIN LED Floodlight | Rp559.900 |
| ROHA Eye and Eye Turnbuckles Galvanized | Rp129.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) | Rp159.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp129.900 |
| Hannochs LED Floodlight Billboard Lamp | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/r7P102121979-2.jpg)





/bdP110142409-1.jpg)




/P101558813-1.jpg)
/d5P101005473-6.jpg)
/P101552118-2.jpg)