Beli lampu sorot led di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  2. Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Mulai

    Rp159.900

    Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)
    Deskripsi:
    Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Lifetime (hour): ≥20000
    • Beam Angle (°): 120
    • IP Rating: IP65
    • Material: Aluminium
  3. In-Lite Lampu Sorot INF027
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    In-Lite Lampu Sorot INF027
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00774.03
    • Voltage (V): 220-240
  4. MASKO LED Kap Lampu Sorot
    Mulai

    Rp54.900

    MASKO LED Kap Lampu Sorot
    atribut:
    • Index Protection: IP65
  5. HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    Mulai

    Rp179.900

    HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)
    atribut:
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
  6. KRISBOW Tripod untuk Lampu Sorot LED
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Tripod untuk Lampu Sorot LED
    atribut:
    • Dimensions Unit (cm): 89x66x66
  7. Kenko Penggaris Besi (Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp3.900

  8. Meval LED Floodlight ECO
    Mulai

    Rp109.900

    Meval LED Floodlight ECO
    Deskripsi:
    MEVAL LED Floodlight ECO 10W - PutihLED Floodlight atau yg sering disebut Lampu Sorot adalah lampu sorot yang didesain untuk penerangan berskala besar dan luas baik didalam ruangan seperti gedung parkir, aula, gudang dan sejenisnya maupun luar ruangan seperti taman, lapangan, papan nama, banner dan sejenisnya. kelebihannya LED Floodlight lebih hemat energi hingga 85% daripada lampu sorot biasa ( halogen). Maka untuk memenuhi kebutuhan anda untuk lampu sorot MEVAL menawarkan LED Floodlight yang sangat cocok untuk seluruh kebutuhan penerangan anda dengan banyak kelebihannya.Meval LED memberikan rasa aman dari seluruh kekhawatiran dan ketakutan akan hal-hal berikut ini : “Lampu rusak ketika terjadi konslet”, “Lampu rusak ketika tegangan tidak stabil”, “Nyala lampu kadang terang, kadang redup”, dan “Sering ganti lampu karena kualitas jelek”.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
    • Beam Angle (°): 120
    • Level Protection: IP 65
    • Long Life Lamp (hour): 20000
    • Material: Alumunium
    • Sertification: SNI
  9. INTERLUC Lampu Sorot SMD Mini Eco
    Mulai

    Rp38.900

    INTERLUC Lampu Sorot SMD Mini Eco
    Deskripsi:
    SMD Mini
    atribut:
    • Application: Outdoor IP66
    • Color: White 6000K
    • Power (W): 20
    • Shape: Square
    • Voltage (V): 165-260
  10. INTERLUC Lampu Sorot SMD Long Slim
    Mulai

    Rp84.900

    INTERLUC Lampu Sorot SMD Long Slim
    Deskripsi:
    SMD LED
    atribut:
    • Application: Outdoor IP66
    • Color: White 6000K
    • Shape: Rectangle
    • Voltage (V): 165-260
  11. TRUSCO LED Clip Light
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO LED Clip Light
    atribut:
    • Batteries: AAA Alkaline Batteries x 3 (Sold Separately)
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 28.5 x 103 x 65.5
    • Lighting Time: About 35 hours Maximum (when using alkaline batteries)
    • Material: Body: Plastic
    • Output (Lumen): 30
    • Weight (g): 36
  12. Philips Lampu Reflektor Spotone PAR38
    Mulai

    Rp179.900

    Philips Lampu Reflektor Spotone PAR38
    atribut:
    • Power (W): 80
    • Diameter (mm): 121
    • Fitting: E27
    • Length (mm): 137
    • Life Time (hour): 2000
  13. HATAYA AC100V LED Kay Light
    Mulai

    Rp3.399.900

    HATAYA AC100V LED Kay Light
    Deskripsi:
    High-efficiency 30W LED (COB type) equipped Vise-mounted, floor-standing 2-way specification Outdoor rain-proof and dust-proof/drip-proof light that is safe even in the rain Impact-resistant protector that protects the entire circumference 2P/2P grounded combined fucute bi-plugFor bicycle maintenance and work lighting in work areas and warehouses, attach to scaffolding and shelves for high-altitude lighting- Use a stable power supply with a power supply voltage of 100V. - When using a generator, use an inverter type. - Because there are variations in LED light sources, the emission color and brightness may differ slightly for each LED light source. - This product is for temporary use. Do not use for facility lighting applications.
    atribut:
    • Rating: 100V/30W (50/60Hz combined use)
    • Number of Cores: For both 2-core and 3-core
    • Remark: For outdoor use, floor stand, 3 inch vise/antiglare sheet, LED bulb color sheet
    • Brightness (Lm): 3000
    • Cable Spec, Length (m): 5
    • Cable Specification, Type: VCT
    • Clamp fixing Width (mm): 75
    • Dimensions (HxW) (mm): (Lighting) 235x230
    • Lighting device: 30W white LED (COB type)
    • Power Supply Type: Power cord type
    • Special Purpose: Rain proof
    • TRUSCO Number: 834-5544
    • Types of Light Bulb: LED
    • Where to Use: For outdoor use
    • Wire Thickness (mm²): 0.75
  14. Philips Lampu Reflektor Partytone PAR38 Color
    Mulai

    Rp179.900

    Philips Lampu Reflektor Partytone PAR38 Color
    Deskripsi:
    Deskripsi:- Lampu sorot ber-reflektor dan berwarna dengan diameter 121mmFitur:- Dilapisi silicon tahan cuaca pada bagian muka lampu dengan beberapa pilihan warna - Lampu dengan sudut sorot yang lebarKeuntungan:- Menampilkan kesan dekoratif baik di dalam atau di luar ruangan- Konsumsi listrik 20% lebih rendah dibandingkan dengan lampu PAR jenis terdahuluAplikasi:- Taman, taman umum atau pribadi- Perayaan festival- Restoran, bar, ruang dansa, nightclub- Etalase pajangan untuk display- Dapat dipasang di luar tanpa proteksi kaca, juga dapat dipasang dengan dudukan lampu kedap air- Untuk pemakaian di luar ruang, karet tahan panas harus dipasang di antara lampu dan dudukan lampu
    atribut:
    • Fitting: E27
    • Diameter (mm): 122.5
    • Length (mm): 137
    • Life Time (hour): 2000
  15. Philips SmartBright Floodlight G2
    Mulai

    Rp689.900

    Philips SmartBright Floodlight G2
    Deskripsi:
    The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.
    atribut:
    • Material: Aluminium Die-Cast
Daftar Harga lampu sorot led Terbaru March 2026
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Rp98.900
Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Rp159.900
In-Lite Lampu Sorot INF027Rp129.900
MASKO LED Kap Lampu SorotRp54.900
ECLAT LED FloodlightRp119.900
HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)Rp179.900
KRISBOW Tripod untuk Lampu Sorot LEDRp299.900
Kenko Penggaris Besi (Mistar)Rp3.900
KRISBOW Lampu Proyek LEDRp87.900
Meval LED Floodlight ECORp109.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)